ASHCROFT Golyós orr merülő szinttávadók


Szűrő
Pontosság: +/- 0.25% teljes skála , Tervezés: Golyóorr , Üzemi hőm. Hatótávolság: 14 fok és 104 fok F között , Kimenet: 4 - 20 mA DC , Szükséges teljesítmény: 10–30 VDC , Nedvesített anyagok: 316 Rozsdamentes acél, poliuretán
StílusModellKábel hosszaMérési tartománynyomás tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
SL173SNCT42025FP5 #
25 láb.0–115.5 láb.0-5.0 psi€1,286.32
A
SL173SNCT42050FP10 #
50 láb.0–23.1 láb.0-10.0 psi€1,286.32
A
SL173SNCT42050FP15 #
50 láb.0–34.6 láb.0-15.0 psi€1,529.73
A
SL173SNCT42100FP30 #
100 láb.0–23.1 láb.0-30.0 psi€1,634.05
A
SL173SNCT42120FP50 #
120 láb.0–23.1 láb.0-50.0 psi€1,772.25
A
SL173SNCT42150FP50 #
150 láb.0–23.1 láb.0-50.0 psi€1,787.16
A
SL173SNCT42300FP100 #
300 láb.0–23.1 láb.0-100.0 psi€2,499.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?