VESTIL ATS-8-68 Alternatív lépcsőfok, séta, 8 láb magasság

Tétel: AD6ZLY Modell: ATS-8-68Kereszthivatkozás: 4CU91
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,466.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltakozó futófelületi lépcsők
Alapmélység46.5 "
Kapacitás350 lbs.
Mászószög68 fok
színekSárga
Mélység49.75 "
Lépések közötti távolság7.375 "
Vámérték350 lbs.
befejezSárga porszóró
Korlát tervezésFix kapaszkodó
Korlát magassága12 1 / 4 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság137.75 "
TartalmazzaBiztonsági lánc
Létramagasság8 láb.
Terhelhetőség350 font
AnyagAcél
Lépcsők száma11
Lépések száma13
Teljes magasság8 láb.
Teljes hossz49.75 "
Teljes szélesség23.5 "
Biztonsági lánc3 / 16 "
Span46.5 "
Lépcsőszög68 fok
Lépésszög68 fok
Mélység10 1 / 2 "
Lépésköz7 3 / 8 "
Lépés szélessége9.13 "
Legfelső lépés mélysége9 3 / 4 "
Felső lépésmagasság95.88 "
Felső lépcső szélessége23 5 / 8 "
FutófelületEmelt perforációk
Mintamélység10-1 / 2 "
Szélesség23.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)289.56
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépésközMászószögszínekLépés szélességeKorlát magasságaMagasságTételLépések számaÁr
VESTIL ATS-7-56 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 7 láb magasság | AD6ZLT 4CU83 ATS-7-567"56 fokSárga9.13 "18.63 "126.75 "Váltakozó futófelületi lépcsők12€3,004.52
ajánlatkérés
VESTIL ATS-8-56 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 8 láb magasság | AD6ZLU 4CU84 ATS-8-567 3 / 8 "56 fokSárga9.13 "18.63 "138.25 "Váltakozó futófelületi lépcsők13€3,324.29
ajánlatkérés
VESTIL ATS-9-56 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 9 láb magasság | AD6ZLV 4CU85 ATS-9-567 3 / 16 "56 fokSárga9.13 "18.63 "150.25 "Váltakozó futófelületi lépcsők15€3,123.49
ajánlatkérés
VESTIL ATS-10-56 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 10 láb magasság | AD6ZLW 4CU86 ATS-10-567 1 / 2 "56 fokSárga9.13 "18.63 "162.38 "Váltakozó futófelületi lépcsők16€3,325.11
ajánlatkérés
VESTIL ATS-7-68 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 7 láb magasság | AD6ZLX 4CU90 ATS-7-687"68 fokSárga9.13 "12 1 / 4 "125.88 "Váltakozó futófelületi lépcsők12€2,540.07
ajánlatkérés
VESTIL ATS-9-68 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 9 láb magasság | AD6ZLZ 4CU92 ATS-9-687 3 / 16 "68 fokSárga9.13 "12 1 / 4 "149.63 "Váltakozó futófelületi lépcsők15€3,134.41
ajánlatkérés
VESTIL ATS-10-68 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 10 láb magasság | AD6ZMA 4CU93 ATS-10-687 1 / 2 "68 fokSárga9.13 "12 1 / 4 "161.88 "Váltakozó futófelületi lépcsők16€3,422.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ATS-8-68 Alternatív lépcsőfok, séta, 8 láb magasság
€3,466.65 /Mértékegység