VESTIL ATS-7-56 Alternatív lépcsőfok, séta, 7 láb magasság

Tétel: AD6ZLT Modell: ATS-7-56Kereszthivatkozás: 4CU83
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,635.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltakozó futófelületi lépcsők
Alapmélység60.75 "
Kapacitás350 lbs.
Mászószög56 fok
színekSárga
Mélység65.75 "
Lépések közötti távolság7"
Vámérték350 lbs.
befejezSárga porszóró
Korlát tervezésFix kapaszkodó
Korlát magassága18.63 "
Magasság126.75 "
TartalmazzaBiztonsági lánc
Létramagasság7 láb.
Terhelhetőség350 font
AnyagAcél
Lépcsők száma12
Lépések száma12
Teljes magasság7 láb.
Teljes hossz65.75 "
Teljes szélesség23.5 "
Biztonsági lánc3 / 16 "
Span60.75 "
Lépcsőszög56 fok
Lépésszög56 fok
Mélység10 1 / 2 "
Lépésköz7"
Lépés szélessége9.13 "
Legfelső lépés mélysége9 3 / 4 "
Felső lépésmagasság84 "
Felső lépcső szélessége23 5 / 8 "
FutófelületEmelt perforációk
Mintamélység10-1 / 2 "
Szélesség23.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.7
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)284.48
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépésközMászószögszínekLépés szélességeKorlát magasságaMagasságTételLépések számaÁr
VESTIL ATS-8-56 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 8 láb magasság | AD6ZLU 4CU84 ATS-8-567 3 / 8 "56 fokSárga9.13 "18.63 "138.25 "Váltakozó futófelületi lépcsők13€3,324.29
ajánlatkérés
VESTIL ATS-9-56 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 9 láb magasság | AD6ZLV 4CU85 ATS-9-567 3 / 16 "56 fokSárga9.13 "18.63 "150.25 "Váltakozó futófelületi lépcsők15€3,123.49
ajánlatkérés
VESTIL ATS-10-56 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 10 láb magasság | AD6ZLW 4CU86 ATS-10-567 1 / 2 "56 fokSárga9.13 "18.63 "162.38 "Váltakozó futófelületi lépcsők16€3,325.11
ajánlatkérés
VESTIL ATS-7-68 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 7 láb magasság | AD6ZLX 4CU90 ATS-7-687"68 fokSárga9.13 "12 1 / 4 "125.88 "Váltakozó futófelületi lépcsők12€2,540.07
ajánlatkérés
VESTIL ATS-8-68 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 8 láb magasság | AD6ZLY 4CU91 ATS-8-687 3 / 8 "68 fokSárga9.13 "12 1 / 4 "137.75 "Váltakozó futófelületi lépcsők13€2,865.00
ajánlatkérés
VESTIL ATS-9-68 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 9 láb magasság | AD6ZLZ 4CU92 ATS-9-687 3 / 16 "68 fokSárga9.13 "12 1 / 4 "149.63 "Váltakozó futófelületi lépcsők15€3,134.41
ajánlatkérés
VESTIL ATS-10-68 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 10 láb magasság | AD6ZMA 4CU93 ATS-10-687 1 / 2 "68 fokSárga9.13 "12 1 / 4 "161.88 "Váltakozó futófelületi lépcsők16€3,422.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ATS-7-56 Alternatív lépcsőfok, séta, 7 láb magasság
€3,635.47 /Mértékegység