Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1BLP1-316 dugó rozsdamentes acél A-lok 1/16 hüvelykes | AF7GKZ 20YX68

PARKER 1BLP1-316 dugó rozsdamentes acél A-lok 1/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GKZ Modell: 1BLP1-316Kereszthivatkozás: 20YX68
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
€60.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret1 / 16 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R)
Hex méret3 / 8 "
Max. Nyomás16,800 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaTételMax. NyomásTemp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
PARKER F6TPL dugó, 3/8 hüvelykes külső átmérő, Kynar | AA8MKM 19D129 F6TPL-MűanyagKynar-CsőDugó300 psi0 fok és 275 fok F között1€0.67
PARKER P-4-P csatlakozó 1/4 hüvelykes Npt Pfa | AD2QFH 3TJP6 P-4-P1 / 4 "----Dugó-0-350F1€30.94
PARKER 2BLP2-B csatlakozó sárgaréz A-lok 1/8 hüvelykes | AF7GLP 20YX82 2BLP2-B1 / 8 "SárgarézSárgaréz1 / 8 "A-LOK (R)Dugó3600 psi-40 foktól 400 fokig F1€11.99
PARKER 2 FNZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi tömörítés 1/8 hüvelykes | AF7GRY 20YZ09 2 FNZ-B1 / 8 "SárgarézSárgaréz1 / 8 "CPI(TM) tömörítésDugó3600 psi-40 foktól 400 fokig F1€11.40
PARKER 59CA-4 dugó, sárgaréz, NPTF, 1/4 hüvelykes cső külső átmérője, 7/16-24 menetméret, 25 PK | CP2DNV 6LG97 59CA-4-----Dugó--25€165.47
PARKER 59CA-6 dugó, sárgaréz, NPTF, 3/8 hüvelykes cső külső átmérőjű, 9/16-24 menetméret, 25 PK | CP2DNW 6LG98 59CA-6-----Dugó--25€219.09
PARKER FB8TPL frakcionált műanyag dugó, PDVF, Push-Fit, 1/2 hüvelykes cső külső átmérőjű, fekete | CT7JBR 791D03 FB8TPL-----Dugó--1€6.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1BLP1-316 dugó rozsdamentes acél A-lok 1/16 hüvelyk
€60.65 /Mértékegység