A Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: Standard
, Burkolat: Teljesen zárt, nem szellőző , Keret: 56C , Keret anyaga: Hengerelt acél , Veszélyes helyek osztálya: 1 C, D / 2 F, G , Szigetelési osztály: H , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Veszélyes helyek , Motor tervezés: Állandó mágnes DC , Motorház kialakítása: Teljesen zárt, nem szellőző , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: DC , Beépítési: Merev C-Face , Adattábla RPM: 1750 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 2.125 " , Temp. Kód: T5 , Hővédelem: kocsi