VESTIL AIR-TFP lábfej légsarok billenő, 1500 Lb. Kapacitás | AG7LRH

VESTIL AIR-TFP lábfej légsarok billenő, 1500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7LRH Modell: AIR-TFP

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,383.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegősarok billenő
Állítható PSI tartomány40-100 psi
Légbevezető1/4 NPT "
Légbemeneti méret1 / 4 "
Levegőbemenet típusaNPT
Kapacitás1500 lbs.
Magasság62.41 "
Hossz79.41 "
MértékegységekMINDEN EGYES
MűveletLábtaposó
Művelet típusaKézi lábszelep
Teljes magasság62.41 "
Teljes hossz79.41 "
Peronhossz44 "
Platform szélesség44 "
Pálcatartó belső átm.3 1 / 2 "
Szélesség70.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 247.5
Hajó magassága (cm)132.79
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)179.07
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKeret anyagMagasságHosszAnyagPlatform anyagaSzélességÁr
VESTIL AIR-THL kézikaros levegősarok billenő, 1500 Lb. Kapacitás | AG7LRJ AIR-THLSzürkeAcél35.25 "50.88 "AcélAcél78.5 "€6,003.58
ajánlatkérés
VESTIL AIR-THL-SS kézi kar légsarok billenő, Ss, 1500 Lb. kapacitás | AG8HLT AIR-THL-SSEzüstRozsdamentes acél35.25 "50.88 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél78.5 "€12,124.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AIR-TFP lábfej légsarok billenő, 1500 Lb. Kapacitás
€7,383.87 /Mértékegység