VESTIL AIR-THL kézikaros levegősarok billenő, 1500 Lb. Kapacitás | AG7LRJ

VESTIL AIR-THL kézi kar légsarok billenő, 1500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7LRJ Modell: AIR-THL

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,264.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegősarok billenő
Állítható PSI tartomány40-100 psi
Légbevezető1/4 NPT "
Légbemeneti méret1 / 4 "
Levegőbemenet típusaNPT
Kapacitás1500 lbs.
színekSzürke
Keret anyagAcél
Magasság35.25 "
TartalmazzaTelepítési hardver
Hossz50.88 "
Emelési művelet típusaKézzel működtetett
Terhelhetőség1500 lbs.
AnyagAcél
Max. Hajlásszög45 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Üzemi nyomás40-100 psi
MűveletKézi kar
Peronhossz44 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség44 "
ÁramforrásPneumatikus
Szükséges nyomás40-100 psi
Szélesség78.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 207
Hajó magassága (cm)89.54
Hajó hossza (cm)129.22
Hajószélesség (cm)199.39
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKeret anyagMagasságHosszAnyagPlatform anyagaSzélességÁr
VESTIL AIR-TFP lábfej légsarok billenő, 1500 Lb. Kapacitás | AG7LRH AIR-TFP--62.41 "79.41 "--70.5 "€7,383.87
VESTIL AIR-THL-SS kézi kar légsarok billenő, Ss, 1500 Lb. kapacitás | AG8HLT AIR-THL-SSEzüstRozsdamentes acél35.25 "50.88 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél78.5 "€14,670.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AIR-THL kézi kar légsarok billenő, 1500 Lb. Kapacitás
€7,264.33 /Mértékegység