A B Alkalmazás: Fűtés vagy hűtés , Váltás típusa: Automatikus , Kompatibilis rendszertípus: Fan Coil egységek , Szabályozási tartomány: 30 fok és 110 fok F között , Vezérlés típusa: Nyitott tárcsa , Differenciál: 3.5 fok F , Differenciál típusa: Rögzített , Kijelző típusa: Analóg , A ház anyaga: Acél , Magába foglalja: Szerelőlap, Csavarok , Induktív erősítők @ 208V: 9.2A , Bemeneti feszültség: 24-600 VAC , Max. Szabályozó hőmérséklet: 110 fok. F , Max. Üzemi hőmérséklet: 110 fok. F , Min. Szabályozó hőmérséklet: 30 fok. F , Min. Üzemi hőmérséklet: 30 fok. F , Minimális hőmérséklet-különbség: 3.5 fok. F , Szerelési irány: Függőleges , NEMA ház típusa: NEMA 1 , Fűtési fokozatok száma: 2 , Hűtési fokozatok száma: 2 , Pólusok száma: 1 , szakaszok száma: 2 , Üzemi hőm. Hatótávolság: 30 Deg. 110 fokig. F , Teljes mélység: 1 13 / 16 " , Teljes magasság: 5 11 / 16 " , Teljes hossz: 5.75 " , Teljes szélesség: 1 5 / 8 " , fázis: 1 , Pilóta szolgálati besorolása: 125 VA 24–600 V AC , Rezisztív erősítők @ 208V AC: 9.2A , Skála: Fahrenheit , Alak: téglalap , Kapcsolóművelet: Nyitás / bezárás emelkedéskor , Feszültség: 120 - 270 V AC , Feszültségtartomány: 24-600 VAC