VESTIL AIR-THL-SS kézi kar légsarok billenő, Ss, 1500 Lb. kapacitás | AG8HLT

VESTIL AIR-THL-SS kézi kar légsarok billenő, Ss, 1500 Lb. kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8HLT Modell: AIR-THL-SS

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,670.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegősarok billenő
Légbemeneti méret1 / 4 "
Levegőbemenet típusaNPT
színekEzüst
Keret anyagRozsdamentes acél
Magasság35.25 "
TartalmazzaTelepítési hardver
Hossz50.88 "
Emelési művelet típusaKézzel működtetett
Terhelhetőség1500 lbs.
AnyagRozsdamentes acél
Max. Hajlásszög45 fok
Üzemi nyomás40-100 psi
MűveletKézi kar
Peronhossz44 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Platform szélesség44 "
ÁramforrásPneumatikus
Szükséges nyomás40-100 psi
Szélesség78.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 207
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKeret anyagMagasságHosszAnyagPlatform anyagaSzélességÁr
VESTIL AIR-TFP lábfej légsarok billenő, 1500 Lb. Kapacitás | AG7LRH AIR-TFP--62.41 "79.41 "--70.5 "€7,383.87
VESTIL AIR-THL kézikaros levegősarok billenő, 1500 Lb. Kapacitás | AG7LRJ AIR-THLSzürkeAcél35.25 "50.88 "AcélAcél78.5 "€7,264.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AIR-THL-SS kézi kar légsarok billenő, Ss, 1500 Lb. kapacitás
€14,670.60 /Mértékegység