VESTIL AIR sorozatú Air Corner billenők


Szűrő
Levegő bemenet típusa: NPT , Kapacitás: 1500 lbs. , Magába foglalja: Telepítési hardver , Emelési művelet típusa: Kézzel működtetett , Max. Hajlásszög: 45 fok , Üzemi nyomás: 40-100 psi , Működés: Kézi kar , Művelet típusa: Kézi lábszelep , Platform hossza: 44 " , Platform szélessége: 44 " , Áramforrás: Pneumatikus , Pálcatartó belső átm.: 3 1 / 2 "
StílusModellszínekKeret anyagMagasságHosszAnyagPlatform anyagaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
AIR-TFP
--62.41 "79.41 "--70.5 "€7,383.87
B
AIR-THL
SzürkeAcél35.25 "50.88 "AcélAcél78.5 "€7,264.33
C
AIR-THL-SS
EzüstRozsdamentes acél35.25 "50.88 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél78.5 "€14,670.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?