VESTIL AHTD-3048 alumínium kézi teherautó dokkolótábla, 30 hüvelyk x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG8CUE Modell: AHTD-3048Kereszthivatkozás: 5EPL3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€850.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi teherautó dokkoló tábla
Szög12 fok
ANSI osztályMH 30.2
Ferde szög12 fok
Kapacitás800 lbs.
színekEzüst
Távolság Bend és Edge között6"
Dokkolótábla anyagaAlumínium
Magasság10.19 "
Magasságkülönbség7"
Hossz47.88 "
Terhelhetőség800 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság10.1875 "
Teljes hossz47.875 "
Teljes szélesség31.25 "
Lemezvastagság3 / 16 "
Szolgáltatási magasság tartomány7"
Használható hossz47 7 / 8 "
Használható szélesség28 "
Szélesség31.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMagasságkülönbségTételHosszHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL AHTD-3660 Kézi teherautó dokkolótábla, 800 Lb., 60 x 36 hüvelykes méret | AF2UDH 6XW74 AHTD-366013.19 "10 "Kézi teherautó dokkoló tábla59.88 "59 7 / 8 "37.25 "€1,354.39
VESTIL AHTD-3648 alumínium kézi teherautó dokkolótábla, 36 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7LLD AHTD-364810.19 "7"Kézi teherautó dokkoló tábla47.88 "47 7 / 8 "37.25 "€951.00
VESTIL AHTD-3672 alumínium kézi teherautó dokkolótábla, 36 hüvelyk x 72 hüvelyk méret | AG7LLE AHTD-367216.13 "13 "Kézi teherautó dokkoló tábla71.88 "71 7 / 8 "37.25 "€1,354.68
VESTIL AHTD-3696 alumínium kézi teherautó dokkolótábla, 36 hüvelyk x 96 hüvelyk méret | AG7LLF AHTD-369619.13 "19 "Kézi teherautó dokkoló tábla95.88 "95 7 / 8 "37.25 "€2,000.81
VESTIL AHTD-3036 kézi teherautó dokkoló, 800 Lb. Kapacitás, 30 x 36 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | CE3ADR AHTD-30367.19 "5"Dokk tábla35.88 "35 7 / 8 "31.25 "€535.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AHTD-3048 alumínium kézi teherautó dokkolótábla, 30 hüvelyk x 48 hüvelyk
€850.55 /Mértékegység