VESTIL AHTD-3660 kézi teherautó dokkolótábla, 800 font, 60 x 36 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AF2UDH Modell: AHTD-3660Kereszthivatkozás: 6XW74

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,354.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi teherautó dokkoló tábla
Szög12 fok
Ferde szög12 fok
Kapacitás800 lbs.
színekEzüst
FedélzetGyémánt futópad
Fedélzeti típusGyémánt futópad
Távolság Bend és Edge között6"
Dokkolótábla anyagaAlumínium
Magasság13.19 "
Magasságkülönbség10 "
Hossz59.88 "
Terhelhetőség800 lbs.
AnyagAlumínium
Teljes magasság13.1875 "
Teljes hossz59.88 "
Teljes szélesség37.25 "
Lemezvastagság3 / 16 "
Szolgáltatási magasság tartomány10 "
Felület típusaEmelt-gyémánt futópad
Vastagság3 / 16 "
Használható hossz59 7 / 8 "
Használható szélesség34 "
Szélesség37.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMagasságkülönbségTételHosszHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL AHTD-3648 alumínium kézi teherautó dokkolótábla, 36 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7LLD AHTD-364810.19 "7"Kézi teherautó dokkoló tábla47.88 "47 7 / 8 "37.25 "€951.00
VESTIL AHTD-3672 alumínium kézi teherautó dokkolótábla, 36 hüvelyk x 72 hüvelyk méret | AG7LLE AHTD-367216.13 "13 "Kézi teherautó dokkoló tábla71.88 "71 7 / 8 "37.25 "€1,354.68
VESTIL AHTD-3696 alumínium kézi teherautó dokkolótábla, 36 hüvelyk x 96 hüvelyk méret | AG7LLF AHTD-369619.13 "19 "Kézi teherautó dokkoló tábla95.88 "95 7 / 8 "37.25 "€2,000.81
VESTIL AHTD-3048 alumínium kézi teherautó dokkolótábla, 30 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG8CUE 5EPL3 AHTD-304810.19 "7"Kézi teherautó dokkoló tábla47.88 "47 7 / 8 "31.25 "€850.55
VESTIL AHTD-3036 kézi teherautó dokkoló, 800 Lb. Kapacitás, 30 x 36 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | CE3ADR AHTD-30367.19 "5"Dokk tábla35.88 "35 7 / 8 "31.25 "€535.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AHTD-3660 kézi teherautó dokkolótábla, 800 font, 60 x 36 hüvelykes méret
€1,354.39 /Mértékegység