SOVELLA Szerszámhorog


Szűrő
Összeszerelve: Nem , Szín: Ezüst , Építkezés: Hegesztett , Befejez: Természetes , Lyuk alakja: Négyzet , Lyuk méret: 23 / 64 " , Anyaga: Acél , Típus: Függő
StílusModellSzélességMélységMagasságBelül Dia.Belső szélességHosszTerhelési értékVetítésÁr (ÁFA nélkül)
A
853208-51
1 31 / 32 "5.25 "1.75 "--1 31 / 32 "22 font1-31 / 32 "€25.41
B
853232-51
1"1-31 / 32 "1.75 "3 / 4 "3 / 4 "1 31 / 32 "22 font2"€44.55
C
853229-51
1"1-31 / 32 "1.75 "-3 / 4 "1 31 / 32 "22 font6.187 "€67.92
D
853233-51
1"1-31 / 32 "1.75 "55 / 64 "55 / 64 "1 31 / 32 "22 font2"€50.47
E
853231-51
1"1-31 / 32 "1.75 "33 / 64 "33 / 64 "1 31 / 32 "22 font2"€56.55
F
831719-51
1.25 "3-9 / 64 "4.5 "1-1 / 64 "1 1 / 64 "3 9 / 64 "22 font3-9 / 64 "€33.67
G
853220-51
1.88 "5-29 / 32 "1.75 "-1 37 / 64 "5 29 / 32 "22 font1-11 / 16 "€44.47
H
853224-51
1.88 "7.875 "1.75 "-63 / 64 "7.875 "22 font7.875 "€63.11
I
853221-51
1.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 font3-15 / 16 "€50.47
I
853223-51
1.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 font5-29 / 32 "€57.08
J
831506-51
1.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 font1 / 2 "€4.61
K
831441-51
2 13 / 16 "4"2.25 "2-23 / 64 "2 23 / 64 "-22 font4"€17.88
L
839086-51
2"24-31 / 32 "3"--24 31 / 32 "44 font2"€52.68
M
852167-51
2"6"4"1-21 / 32 "1 21 / 32 "3 15 / 16 "22 font2"€43.50
N
831646-51
2"8-21 / 32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 font8-21 / 32 "€34.73
O
831433-51
2.12 "3.25 "1.75 "1-37 / 64 "1 37 / 64 "-22 font3.25 "€17.45
P
832162-51
3 9 / 16 "4"2.25 "3-35 / 64 "3 35 / 64 "-22 font3-9 / 16 "€32.70
Q
831603-51
3.75 "4.5 "3"3-9 / 64 "3 9 / 64 "3 9 / 64 "22 font4.5 "€17.79
R
853226-51
3 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "--1 31 / 32 "22 font1-31 / 32 "€34.86
S
853217-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "17.6 font11-13 / 16 "€79.37
T
853227-51
3 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "-23 / 64 "1 31 / 32 "22 font1-7 / 64 "€69.35
T
853228-51
3 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "-21 / 32 "1 31 / 32 "22 font1-19 / 64 "€66.29
U
853225-51
3 / 4 "25 / 64 "1.75 "--25 / 64 "22 font25 / 64 "€38.75
V
853215-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "13.2 font7.875 "€55.30
W
853218-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "-21 / 32 "5 29 / 32 "22 font1-19 / 64 "€40.13
X
853213-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "22 font5-29 / 32 "€37.85
Y
853211-51
3 / 4 "3-15 / 16 "1.75 "--3 15 / 16 "22 font3-15 / 16 "€37.02
Z
853235-51
5"1-31 / 32 "1.5 "--1 31 / 32 "11 font2-23 / 64 "€50.41
A1
853234-51
5"1-31 / 32 "1.5 "--1 31 / 32 "11 font1-37 / 64 "€50.47
B1
853239-51
5.5 "1-31 / 32 "2"-1.375 "1 31 / 32 "22 font43 / 64 "€52.90
C1
853237-51
5.5 "1-31 / 32 "1"--1 31 / 32 "44 font1.375 "€31.14
D1
853238-51
5.5 "1-31 / 32 "1"--1 31 / 32 "44 font3-11 / 32 "€36.42
E1
853241-51
5.25 "1-31 / 32 "1.25 "-15 / 34 "1 31 / 32 "22 font1-31 / 32 "€44.12
F1
853207-51
5.25 "1.187 "1.75 "--1.187 "22 font1.187 "€33.67
G1
853240-51
6"1-31 / 32 "2"-2.156 "1 31 / 32 "22 font43 / 64 "€54.06
H1
853236-51
7"1-31 / 32 "2"--1 31 / 32 "22 font3-9 / 64 "€75.28
F
831700-51
7 / 8 "2-35 / 64 "3.75 "21 / 32 "21 / 32 "2 35 / 64 "22 font2-35 / 64 "€27.63
I1
831654-35
13 49 / 64 "21 / 32 "4 13 / 16 "---8.8 font4-13 / 16 "€36.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?