VESTIL AF-3672 A-keretes kosár, 2000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 72 hüvelyk méret | AG7LCP

VESTIL AF-3672 A-keretes kosár, 2000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 72 hüvelyk

Tétel: AG7LCP Modell: AF-3672
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,482.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA-keretes paneles teherautó
Kapacitás2,000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) Merev (2) Forgó fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Fedélzet hossza72 "
Fedélzet szélessége36 11 / 16 "
Első görgő átmérője5"
Magasság56 "
Hossz72 "
Ajakmagasság1"
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
Max. Platform magasság8"
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
A platform magassága8"
Peronhossz72 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség36.69 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője5"
Szélesség36.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 88.2
Hajó magassága (cm)142.24
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)93.19
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet szélességeHosszPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr
VESTIL AF-2436 A-keretes kosár, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7LCK AF-243624 "36 "36 "24 "24 "€1,037.54
VESTIL AF-2448 A-keretes kosár, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7LCL AF-244824 "48 "48 "24 "24 "€1,105.24
VESTIL AF-3048 A-keretes kosár, 2000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7LCM AF-304830 "48 "48 "30 "30 "€1,190.07
VESTIL AF-3060 A-keretes kosár, 2000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk x 60 hüvelyk méret | AG7LCN AF-306030 "60 "60 "30 "30 "€1,278.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AF-3672 A-keretes kosár, 2000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 72 hüvelyk
€1,482.88 /Mértékegység