VESTIL AF-3048 A-keretes kosár, 2000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7LCM

VESTIL AF-3048 A-keretes kosár, 2000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7LCM Modell: AF-3048

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,190.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA-keretes paneles teherautó
Kapacitás2,000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) Merev (2) Forgó fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Fedélzet hossza48 "
Fedélzet szélessége30 "
Első görgő átmérője5"
Magasság56 "
Hossz48 "
Ajakmagasság1"
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
Max. Platform magasság8"
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
A platform magassága8"
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség30 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője5"
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 62.1
Hajó magassága (cm)142.24
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet szélességeHosszPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr
VESTIL AF-2436 A-keretes kosár, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7LCK AF-243624 "36 "36 "24 "24 "€1,037.54
VESTIL AF-2448 A-keretes kosár, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7LCL AF-244824 "48 "48 "24 "24 "€1,105.24
VESTIL AF-3060 A-keretes kosár, 2000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk x 60 hüvelyk méret | AG7LCN AF-306030 "60 "60 "30 "30 "€1,278.56
VESTIL AF-3672 A-keretes kosár, 2000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 72 hüvelyk méret | AG7LCP AF-367236 11 / 16 "72 "72 "36.69 "36.69 "€1,225.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AF-3048 A-keretes kosár, 2000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk x 48 hüvelyk
€1,190.07 /Mértékegység