SALSBURY INDUSTRIES Mobiltelefon szekrény, mester kulcsos zár


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeállított , Ajtó típusa: Alumínium , Fogantyú típusa: Alumínium , Zárható szekrény ajtó típusa: Szilárd , Anyaga: Alumínium , Nyitások száma: 24 , Nyitási mélység: 8" , Teljes magasság: 31 " , Szint: Öt
StílusModellNyitómagasságszínekMélységNyitó szélességTeljes mélységTeljes szélességSzélességbefejezÁr (ÁFA nélkül)
A
19158-09ZRK
--8.75 "---16.25 "-€668.17
B
19035-10SRK
--5.75 "---29.25 "-€848.35
C
19055-20
--5.75 "---29.25 "-€1,531.53
D
19055-25ARK
--5.75 "---35.75 "-€1,899.40
E
19035-10ZRK
--5.75 "---29.25 "-€848.35
F
19055-25. FELADAT
--6.25 "---37 "-€1,899.40
G
19035-10ZSK
--6.25 "---30.5 "-€848.35
H
19055-25ZRK
--5.75 "---35.75 "-€1,899.40
I
19055-25ZSK
--6.25 "---37 "-€1,899.40
J
19035-06
--5.75 "---16.25 "-€510.51
K
19035-10
--5.75 "---29.25 "-€848.35
L
19055-25SSK
--6.25 "---37 "-€1,899.40
M
19145-07ARK
--5.75 "---16.25 "-€630.63
N
19145-07. FELADAT
--6.25 "---17.5 "-€630.63
O
19145-07ZRK
--5.75 "---16.25 "-€630.63
P
19065-30ZSK
--6.25 "---37 "-€2,297.29
M
19145-07
--5.75 "---16.25 "-€630.63
Q
19055-20SSK
--6.25 "---30.5 "-€1,531.53
R
19035-06SSK
--6.25 "---17.5 "-€510.51
S
19075-24. FELADAT
--6.25 "---30.5 "-€2,042.04
T
19055-15SRK
--5.75 "---22.75 "-€1,133.63
U
19158-09SRK
--8.75 "---16.25 "-€668.17
V
19035-15. FELADAT
--6.25 "---37 "-€1,118.62
W
19035-15ZRK
--5.75 "---35.75 "-€1,118.62
X
19055-15ZRK
--5.75 "---22.75 "-€1,133.63
Y
19055-15ZSK
--6.25 "---24 "-€1,133.63
Z
19035-15SSK
--6.25 "---37 "-€1,118.62
A1
19035-15
--5.75 "---35.75 "-€1,118.62
B1
19055-20ZSK
--6.25 "---30.5 "-€1,531.53
C1
19055-15SSK
--6.25 "---24 "-€1,133.63
C
19055-20ARK
--5.75 "---29.25 "-€1,531.53
D1
19035-06ZRK
--5.75 "---16.25 "-€510.51
E1
19055-20. FELADAT
--6.25 "---30.5 "-€1,531.53
F1
19035-06ZSK
--6.25 "---17.5 "-€510.51
G1
19055-20ZRK
--5.75 "---29.25 "-€1,531.53
H1
19035-06SRK
--5.75 "---16.25 "-€510.51
I1
19065-30SSK
--6.25 "---37 "-€2,297.29
J1
19148-12ARK
--8.75 "---22.75 "-€990.99
K1
19055-16. FELADAT
--6.25 "---30.5 "-€1,411.41
L1
19068-30SRK
--8.75 "---35.75 "-€2,357.35
M1
19148-20SRK
--8.75 "---35.75 "-€1,621.62
N1
19068-18
--8.75 "---22.75 "-€1,411.41
O1
19148-07ARK
--8.75 "---16.25 "-€645.64
P1
19078-24ARK
--8.75 "---29.25 "-€2,079.58
Q1
19148-07ZRK
--8.75 "---16.25 "-€645.64
R1
19068-30ZSK
--9.25 "---37 "-€2,357.35
S1
19068-30SSK
--9.25 "---37 "-€2,357.35
T1
19068-18SRK
--8.75 "---22.75 "-€1,411.41
U1
19068-30
--8.75 "---35.75 "-€2,357.35
P1
19078-24
--8.75 "---29.25 "-€2,079.58
V1
19078-21. FELADAT
--9.25 "---24 "-€1,651.65
W1
19068-10ZSK
--9.25 "---17.5 "-€885.88
X1
19078-21ZSK
--9.25 "---24 "-€1,651.65
Y1
19148-07SSK
--9.25 "---17.5 "-€645.64
Z1
19035-09
--5.75 "---22.75 "-€668.17
A2
19078-14ZSK
--9.25 "---17.5 "-€1,096.10
B2
19148-20ZSK
--9.25 "---37 "-€1,621.62
C2
19075-24ZSK
--6.25 "---30.5 "-€2,042.04
D2
19148-14. FELADAT
--9.25 "---30.5 "-€1,246.25
E2
19148-12ZRK
--8.75 "---22.75 "-€990.99
F2
19075-21ZSK
--6.25 "---24 "-€1,614.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?