VESTIL AF sorozatú A-keretes kocsik


A Vestil AF sorozatú a-keretes kocsikat anyagok, például fűrészáru, csövek, fémlemez vagy más hosszú, terjedelmes tárgyak tárolására és szállítására tervezték. Ideálisak raktárakban, gyártó létesítményekben és elosztó központokban.

Szűrő
Caster Dia .: 5" , Görgő anyaga: Poly acélon , Görgő típusa: (2) Merev (2) Forgó fékkel , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , Magasság: 56 " , Ajkak magassága: 1" , Terhelhetőség: 2000 lbs. , Anyaga: Acél , Görgők száma: 4 , Platform magasság: 8" , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellFedélzet szélességeHosszPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
AF-2448
24 "48 "48 "24 "24 "€1,105.24
B
AF-2436
24 "36 "36 "24 "24 "€1,037.54
C
AF-3048
30 "48 "48 "30 "30 "€1,190.07
D
AF-3060
30 "60 "60 "30 "30 "€1,278.56
E
AF-3672
36 11 / 16 "72 "72 "36.69 "36.69 "€1,482.88

Jellemzők

  • A Vestil AF sorozatú a-keretes kocsik precíziós tervezésű, 1 hüvelykes magas peremmel rendelkeznek, amely optimális anyagbiztonságot biztosít a szállítás során.
  • Egy integrált alkatrésztálcával rendelkeznek, amely stratégiailag az A-keret tartóoszlopai között helyezkedik el, elősegítve a szerszámok és alkatrészek zökkenőmentes rendezését.
  • Ezek a vázas kocsik tartós, teljesen acélból készült konstrukciót kínálnak, besütött porszórt felülettel, hosszú élettartamot garantálva az igényes ipari környezetben.
  • Rendkívül érzékeny, lábbal működtetett görgős fékmechanizmussal vannak felszerelve, amely precízen szabályozza a mobilitást és a stabilitást be- és kirakodás közben.
  • Ezek az A-vázas kocsik sokoldalú görgős konfigurációval rendelkeznek, két merev és két forgatható görgőből állnak, amelyek mindegyike fékekkel van felszerelve, amelyek megkönnyítik mind a fürge manőverezést, mind a szilárd stabilitást, ha szükséges.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan javítja a görgő konfigurációja a kocsi teljesítményét?

Az A-vázas kocsik két merev és két forgó görgővel vannak felszerelve, amelyek mindegyike fékekkel van felszerelve. Ez a beállítás egyesíti a manőverezhetőséget a stabilitással. A forgatható görgők könnyű navigációt tesznek lehetővé szűk helyeken, míg a merev görgők stabilitást biztosítanak a szállítás során.

Mekkora a Vestil A-vázas kocsik teherbírása?

Akár 2000 font terhet is elbírnak.

Hogyan kell karbantartani ezeket a Vestil (AF) A-vázas kocsikat?

Rendszeresen ellenőrizze és kenje meg a mozgó alkatrészeket, hogy a kocsik kiváló állapotban maradjanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?