DAYTON 4E169 elektromos fűtés 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw | AG7BPQ

DAYTON 4E169 Elektromos fűtés 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw

Raktáron
Tétel: AG7BPQ Modell: 4E169

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,072.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtőberendezés
Légáramlat210 cfm
AC erősítők20.8 / 13.8 17.8 / 12.0
BtuH17065 11372, 12800 8533
Mélység8"
Magasság16 "
Ház befejezésebarna
Ház anyagaAcél
Hz60
kW5.0 / 3.3 3.7 / 2.5
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik71 fok F
Feszültség240/208
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.565
Hajó magassága (cm)56.9
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8516290030

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet EmelkedikLégáramlatAC erősítőkFeszültségSzélességBtuHMélységMagasságÁr
DAYTON 3UG73 elektromos fali és mennyezeti fűtés, 208/240 V AC, 1 fázisú, 12-1/2 x 14 x 11-1/4 hüvelyk | AG6QDE 3UG7360 fok F270 cfm17.4/20.9208/24014 "17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/639611.25 "12.5 "€806.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4E169 Elektromos fűtés 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw
€1,072.05 /Mértékegység