A köpeny anyaga: Nejlon , Köpeny mérete: 28 " , Alsócső anyaga: PVC , alsócső mérete: 33 " , Akasztható szíj mérete: 5 3 / 8 " , Tömlő belső átm.: 3 / 8 " , Tömlő max. Nyomás @ hőmérséklet: 185 psi @ 70 fok. F , Tömlő hőm. Hatótávolság: -20 fok. 150 fokig. F , Belső lencse anyaga: Polikarbonát , Belső lencseméret: 8 11 / 16 "x 4 3 / 4" , Motor áram: 5.5/ 8.3/ 16A , Motor HP: 1/4 LE, 3/4 LE, 1 1/2 LE , Motor feszültség: 115/ 230V AC , Külső lencse anyaga: Co-poliészter , Külső lencseméret: 10 5 / 8 "x 5 1 / 8" , fázis: 1 , Nyomástartomány: 2-12 psi , Szivattyú kipufogó szűrő: 0.3 mikronos HEPA , Szivattyú típusa: Olajmentes, forgólapátos , Munkahelyi nyomás: 2-12 psi
Teljes maszk alacsony nyomású rendszerek
Az Allegro teljes maszk alacsony nyomású rendszerei szilikon elasztikusak, és szilárdságot biztosítanak, és extrém meleg és hideg körülmények között is képesek megtartani alakjukat. A kettős tömítőperem továbbfejlesztett szemtől-fedőig tömítést és mély pofás zsebet biztosít a kiváló illeszkedés érdekében. Cserélhető polikarbonát lencsével vannak felszerelve, amely szélesebb, torzításmentes látóteret biztosít, köd- és karcolásmentes bevonattal. Ezek az egyedülálló, teljes maszkos kisnyomású rendszerek a válltömlőn található gallérokkal vannak ellátva, és egy állítható övvel vannak ellátva, amely megakadályozza a légtömlő munkáját. Válasszon a teljes maszkos kisnyomású rendszerek közül, amelyek 50 és 100 láb tömlőhosszban kaphatók.