HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Midget Twist Lock csatlakozók, 2/3 pólusú, 15A


Szűrő
erősítők: 15 , Test anyaga: Nejlon , Szín: Fekete , Vezető tartomány: # 14 AWG - # 12 AWG , Csatlakozás: Nyomáscsatlakozó csavarok , Jelenlegi értékelés: 15 A , Szigetelés: Szigetelt test , Anyaga: Nejlon , Beépítési: Zsinór felszerelve , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Szélesség: 1.17 " , Vezeték mérete: # 18 AWG - # 14 AWG , Vezeték típusa: Standard
StílusModelltípusKábeltartományVezeték méreteFeszültségFeszültségértékelésMagasságHosszNEMA konfigurációÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL7593
2 pólus 3 huzal0.281-0.421 "0.281 "hogy 0.421"125 VAC125 V2.42 "1.17 "ML-2R€57.05
B
HBL7571
2 pólus 3 huzal0.335-0.421 "0.335 "hogy 0.421"125 VAC125 V1.28 "1.69 "ML-2R€68.92
C
HBL7484
3 pólus 3 huzal0.281-0.421 "0.281 "hogy 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.42 "1.17 "ML-3R€64.97

Midget Twist Lock csatlakozók, 2/3 pólusú, 15A

A Hubbell Wiring Device-Kellems reteszelő csatlakozók megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt tengeri és ipari alkalmazásokban. Ezek az anya csatlakozók nylon házzal rendelkeznek sárgaréz érintkezőkkel és fenol érintkezőkkel a nagy hő- és ütésállóság és tartósság érdekében. Egyes modellek ferde csatlakozókkal rendelkeznek a szűk helyeken való működéshez. Válasszon a fekete színű, 15 A-es csatlakozók széles kínálatából, amelyek 125 és 125/250 V feszültségűek.
Raptor Supplies egyben vízzáró burkolt csatlakozók? vízzáró műveletekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?