VALLEY CRAFT F89838A2 Hordozható dobemelő 1000 lbs 55 gallon | AG9GXQ 20HA42

VALLEY CRAFT F89838A2 hordozható dobemelõ 1000 font 55 gallon

Tétel: AG9GXQ Típus: F89838A2Kereszthivatkozás: 20HA42
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€28,894.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható lift
Görgők(2) 5 "x 2" poliuretán
ÉpítésAcél
Átmérő14–24 ”
Dob kapacitás55 gal.
Dob forgása360 fok
befejezPowerder bevonatú
Terhelhetőség1000 font
Max. Emel71 "
Dobok száma1
Teljes magasság78 "
Teljes hossz47 "
Teljes szélesség32 "
Forgás360 fok
Forgásszög360 fok
típusHordozható
Feszültség24
Kerekek(2) 5x2 "merev és 12" forgatható poliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 342.0144
Hajó magassága (cm)210.82
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)215.9
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szintmagasság: 78 "
    • Forgatott magasság: 78 "
    • Adagolási magasság: 24 "- 71"
    • Hézag a lábak között: 25 "
    • Teljes emelési idő: 3.4 "/ másodperc

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes magasságTeljes hosszÁr
VALLEY CRAFT F80145A8 Hordozható dobemelő 1000 lbs 55 gallon | AG9GXH 20HA35 F80145A818–28 ”90 "71 "€36,754.88
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F80146A9 Hordozható dobemelő 1000 lbs 55 gallon | AG9GXJ 20HA36 F80146A918–28 ”78 "71 "€29,524.69
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F80143A6 Hordozható dobemelő 1000 lbs 55 gallon | AG9GXK 20HA37 F80143A618–28 ”90 "59 "€27,555.94
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F80144A7 Hordozható dobemelő 1000 lbs 55 gallon | AG9GXL 20HA38 F80144A718–28 ”78 "59 "€29,384.33
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F89831A4 Hordozható dobemelő 1000 lbs 55 gallon | AG9GXM 20HA39 F89831A414–24 ”90 "51 "€29,228.06
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F89832A5 Hordozható dobemelő 1000 lbs 55 gallon | AG9GXN 20HA40 F89832A514–24 ”78 "51 "€29,120.40
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F89837A1 Hordozható dobemelő 1000 lbs 55 gallon | AG9GXP 20HA41 F89837A114–24 ”90 "47 "€26,504.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALLEY CRAFT F89838A2 hordozható dobemelõ 1000 font 55 gallon
€28,894.03 /Mértékegység