VALLEY CRAFT F89831A4 Hordozható dobemelő 1000 lbs 55 gallon | AG9GXM 20HA39

VALLEY CRAFT F89831A4 hordozható dobemelõ 1000 font 55 gallon

Tétel: AG9GXM Típus: F89831A4Kereszthivatkozás: 20HA39
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€35,365.95 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható lift
Görgők(2) 5 "x 2" poliuretán
ÉpítésAcél
Átmérő14–24 ”
Dob kapacitás55 gal.
Dob forgása360 fok
befejezPowerder bevonatú
Terhelhetőség1000 font
Max. Emel84 "
Dobok száma1
Teljes magasság90 "
Teljes hossz51 "
Teljes szélesség32 "
Forgás360 fok
Forgásszög360 fok
típusHordozható
Feszültség24
Kerekek(2) 5x2 "merev és 12" forgatható poliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 663.1632
Hajó magassága (cm)220.98
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)243.84
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szintmagasság: 90 "
    • Forgatott magasság: 90 "
    • Adagolási magasság: 24 "- 84"
    • Hézag a lábak között: 25 "
    • Teljes emelési idő: 3.4 "/ másodperc

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes magasságTeljes hosszÁr
VALLEY CRAFT F80145A8 Hordozható dobemelő 1000 lbs 55 gallon | AG9GXH 20HA35 F80145A818–28 ”90 "71 "€36,754.88
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F80146A9 Hordozható dobemelő 1000 lbs 55 gallon | AG9GXJ 20HA36 F80146A918–28 ”78 "71 "€29,524.69
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F80143A6 Hordozható dobemelő 1000 lbs 55 gallon | AG9GXK 20HA37 F80143A618–28 ”90 "59 "€27,555.94
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F80144A7 Hordozható dobemelő 1000 lbs 55 gallon | AG9GXL 20HA38 F80144A718–28 ”78 "59 "€29,384.33
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F89832A5 Hordozható dobemelő 1000 lbs 55 gallon | AG9GXN 20HA40 F89832A514–24 ”78 "51 "€29,120.40
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F89837A1 Hordozható dobemelő 1000 lbs 55 gallon | AG9GXP 20HA41 F89837A114–24 ”90 "47 "€26,504.23
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F89838A2 Hordozható dobemelő 1000 lbs 55 gallon | AG9GXQ 20HA42 F89838A214–24 ”78 "47 "€23,879.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALLEY CRAFT F89831A4 hordozható dobemelõ 1000 font 55 gallon
€35,365.95 /Mértékegység