VALLEY CRAFT

Szűrő

Anyagmozgatás

Flotta és járműkarbantartás

Biztonság

Hegesztés

Elektromos

pneumatika

Kéziszerszámok

hardver

Anyagmozgatás Szűrő

Tárolóedények és konténerekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Csatolt fedéllel ellátott tartályok
  • Doboz és doboz tartozékok

    Forgó görgők (6 hüvelyk átmérőjű), amelyeket pro boltíves acél szerszámládákhoz terveztek. Egyetlen árboc kialakítású a jó láthatóság érdekében, és hardverrel szállítják az egyszerű telepítést. 1000 font teherbíró képességgel rendelkeznek, és fékkel vannak felszerelve a nagyobb biztonság érdekében

  • Dobozelválasztók

    Leggyakrabban a tárolóhelyiség növelésére vagy testreszabására használják a szemetes szekrényekben vagy tárolóhelyeken; acél szerkezettel rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében. 8, 12 és 16 rekeszes szemetes elválasztó változatok állnak rendelkezésre

  • Henger szekrények
  • Fiókos szekrény kiegészítők

    Tartalmazza a nagy teherbírású acélból készült szekrényfiókkészleteket; 18 hüvelyk mély polcokkal rendelkezik a jobb tárolóhely érdekében, és fiókonként 100 font maximális terhelhetőségük van

  • Pegboards

    Szerszámok és egyéb ipari kellékek rendezésére használt szekrény- és kocsielemek. Jellemzője a Triton Lochook horgok és a 18-as acélszerkezet

Kézi teherautókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Készülék kézi teherautók

    Nagyméretű hűtő- és fűtőegységek kezelésére és szállítására tervezték; 24 hüvelykes acélcipők, pneumatikus gumiabroncsok és túlméretezett sárvédők az extra stabilitás érdekében. 4 kerekes kialakítás hurkos fogantyúval, maximális teherbírása 600 lb. Két félhordó, egy C02 henger vagy 10 tok elfér benne

  • Henger kézi teherautók

    Alumínium/acélvázas teherautók egy vagy több gázpalack biztonságos szállítására; pneumatikus / poliolefin kerekekkel rendelkezik, és maximális teherbírása 800 font

  • Dobos teherautók

    Használja a dobok biztonságos és könnyű kezeléséhez és szállításához. Képes kezelni a 30 és 55 gallon közötti kapacitású dobokat. 2, 3 és 4 kerekes kivitelben kapható acélból és alumíniumból

  • Általános rendeltetésű kézi teherautók

    Nehéz motorok, dobok és ipari alkatrészek szállítására szolgál. Öntött kerekekkel rendelkezik, amelyek simán gördülnek, és akár 1000 font terhelést is elbírnak

  • Kézi teherautó kiegészítők

    Platform fedélzetek 8000 font maximális teherbírással. Erős felületet biztosítanak nehéz tárgyak szállításához

  • Speciális kézi teherautók

DrumsTeljes NeXtime falióra kínálat

AnyagfelvonókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Die Handler emelőasztalok

    Acélvázas, 1000 font teherbírású, állítható vágókocsik, amelyek ideálisak a szerszámok szállításához és szétválasztásához javítás és karbantartás céljából. Padlózárral és állítható görgőmagassággal rendelkezik

  • Kézi anyagemelő tartozékok
  • Hordozható anyagfelvonók

    Nehéz dobok és felszerelések emelésére és szállítására szolgál. Szerszám nélküli, összecsukható szerkezettel rendelkezik, és különböző terhelhetőségben állnak rendelkezésre

  • Targonca

Gödrök és kocka teherautókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kosár és teherautó fedelek

    Ipari szerszámok és kellékek szervezésére és tárolására használják; 1 rácsos panel és 1 falpanel panel kör alakú mintával a berendezések könnyebb kezelése érdekében. 1000 lb teherbírással rendelkezik, és tartós, kék, szürke, zöld és piros színű púder bevonattal rendelkezik

  • Kocsik

    A zöld színű EZ kocsik kézi szállításra és adagolására szolgálnak. 16-os vastagságú acélból készült, maximális teherbírása 2000 font

  • Öndömpingelő garat

    Nehéz átmérőjű, teljesen hegesztett szénacél dobozos dömperek, amelyek a dob tartalmának emelésére és öntésére szolgálnak. Maximális teherbíró képessége 4000 font, és forgókapcsolós vezérléssel rendelkezik a csúszda indításához

  • Ponyvás teherautók

Készletszedés és letehető szekerekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Platformos teherautók

    Könnyű és korrózióálló alumínium/acél platformos teherautók csúszásmentes felülettel. Önthető gumi, pneumatikus és poliuretán görgős változatban kapható

  • Huzalkosár tartozékok

    Fémből / gumiból / fából készült zsalugáteres paneleket, biztonsági zárakat, forgó görgőket és drótkocsi polcokat tartalmaz. Általában további tárhely biztosítására használják

  • Huzalkocsik

SzekrényekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Bin szekrények

    Ideális kis és nagy berendezések/alkatrészek tárolására a hatékony szervezés érdekében. Teljesen hegesztett, 16-os acélszerkezettel és 3 pontos, nagy biztonságú reteszelő fogantyúval rendelkezik

  • Kabinet kiegészítők

    Tartalmazza a hátsó kombinált paneleket, henteseket, szekrénypolcokat, zsalugáteres szemetes paneleket és gumi munkafelületi szőnyegeket. A szekrénypolcok nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkeznek a nagy szilárdság és tartósság érdekében. A zsalugáteres szemetespanelek 1-1/2 hüvelykes peremmel rendelkeznek, 10 hüvelykes fedélzeti hellyel (mindkét oldalon) a további tárolás érdekében

  • Tároló szekrények

    Teljesen hegesztett nagy teherbírású acél szekrények 3 pontos rögzítő fogantyúval. Különböző méretekben és polcozási lehetőségekben kapható

Munkapadok és kiegészítőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Munkaasztalok

    Állítható és lehajtható munkaasztalok, amelyek maximális teherbírása 2000 font. Összeszereletlenül szállítjuk, és két merevítő tartót és hardvert tartalmaznak. Acél és fa felületű változatban kapható

  • Munkaasztal tartozékok
  • Munkapadok

Targoncák és targoncák tartozékaiTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Villára szerelt dobkezelő berendezések

    Markolók, emelők és hordozók, amelyek maximális teherbírása 2000 lb. Ideális acél és műanyag hordók emeléséhez és szállításához

  • Targonca és a tartozékok

    Lapos és erőátviteli típusú targonca csőrtartozékok, hevederrögzítők és emelőgerendák 1000 lb maximális teherbírással. Nyitott és zárt fejű dobok könnyű emelésére és szállítására használható

Mobil szemetes kocsik és munkaállomásokTeljes NeXtime falióra kínálat

Polcok és tárolókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Rack kiegészítők
  • Polcos kiegészítők

    Számos további polcot tartalmaz, amelyek a különféle tárolóhelyek testreszabásához és masszív felület kialakításához használhatók. Különböző méretben és teherbírásban kapható

Görgők és kerekekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Görgős foglalatok és padlózárak

    Moduláris A-keretes padlózárak, amelyeket A-keretes kocsikhoz és opcionális padlózár-hegesztéshez terveztek, hogy hordozható kezelőrendszerként működjenek az alkatrészek tárolására, válogatására és elosztására a hegesztési osztályokon. Úgy tervezték, hogy ellenálljon a zord ipari környezetnek

Babák és költözőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Dob Dollies

    22 és 28 hüvelyk közötti átmérőjű, 1000 font maximális teherbírású, túlcsomagolt dobok kezelésére szolgál.

Raklap emelők és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Raklap emelők

    14-es acélcsőből készült raklapemelők a hosszabb élettartam érdekében. Acél saruval rendelkezik, amely automatikusan rögzíti az emelőt a helyén; ideális rövid távú szállításhoz raktárban és raktárban. Önthető, pneumatikus és tömör kerék változatban kapható

A VALLEY CRAFT-ról

A Valley Craft 1953 óta az anyagmozgató és -tároló termékek vezető gyártója. Termékpalettája mobil szemeteskocsikat, szemetes szekrényeket, dobemelőket és adagolókat, munkaasztalokat, tárolószekrényeket, bolti íróasztalokat, műszerkocsikat, állványtartozékokat, valamint szemetes- és doboztartozékokat foglal magában. . Valley Craft szemetes szekrények Teljesen hegesztett acélszerkezettel és fiókos tárolóedényekkel rendelkeznek a tárolt anyagok rendszerezéséhez. A kézi és motoros Valley Craft dobemelők és adagolók vízszintes és függőleges dobreteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely biztosítja a dob tartalmának könnyű emelését és adagolását.
A cég emellett robusztus és sokoldalú kézi targoncákat, hordozható emelőket, kocsi- és teherautófedeleket, hidraulikus dobmozgató eszközöket és tárolóeszközöket is gyárt. Valley Craft dob teherautók biztosítják a nehéz dobok biztonságos és hatékony mozgatását. Vízszintesen és függőlegesen is használhatók kézi dobszállításhoz, és opcionális kézifékkel is rendelhetők a nagyobb biztonság érdekében.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Valley Craft MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Dayton, Eagle és Vestil modellekre. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Valley Craft termékekkel.

Miért mi?

Ezek a Valley Craft termékek kicsiktől nagyokig terjednek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Biztonsági kocsik

Ideális kialakításúak a kellékek vagy termékek biztonságos tárolására és szállítására. Ezek a kocsik raklapjai hegesztett acélhuzalrács panelekkel büszkélkedhetnek, amelyek biztosítják a láthatóságot és a szellőzést, miközben karbantartják...Olvass tovább 

Henger kézi teherautók

Ezek a gázpalackok könnyű alumíniumból készült gázpalackokkal rendelkeznek, biztosítva a hordozhatóságot és a szikraállóságot. (2) 12 hüvelykes pneumatikus kerékkel vannak ellátva, amelyek sima kezelhetőséget biztosítanak az r-n...Olvass tovább 

Dob Dollies

Ezeket a dobbabákat úgy tervezték, hogy az egész létesítményben könnyen manőverezhetők legyenek, biztosítva a hatékony dobszállítást. Teljesen zárt aljzattal rendelkeznek, amely hatékonyan védi a kiömléseket és a szivárgásokat az enh számára...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Korrózióállóak ezek a Valley Craft biztonsági kocsik?

Igen, porszórt felülettel rendelkeznek, biztosítva a korrózióállóságot és a professzionális megjelenést.

Milyen méretű tartályok kompatibilisek a Valley Craft hengeres kézi targoncákkal?

Ezek a gázpalackok akár 14 hüvelyk átmérőjű tartályokkal is kompatibilisek, sokoldalúságot kínálva.

Exkluzív márka termékek