UNITHERM UVST 2506 csőköpeny 25 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk szélesség | AH4DBD 34CZ25

UNITHERM UVST 2506 Pipe Jacket 25 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH4DBD Modell: UVST 2506Kereszthivatkozás: 34CZ25

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€224.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csődzseki
Max. Illeszkedik OD4 "hogy 6"
SzigetelőanyagKerámia Üvegszál
Kabát anyagTapadásmentes impregnált üvegszálas kendő
Hossz25 "
Hőmérséklet Értékelés2000 fok F
Vastagság1"
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termék részletek:

Az UniTherm UVST 2506 szigetelt csőköpeny csökkenti a hőveszteséget a hordókban, matricákban, extruderekben, tömlőkben és csövekben. Széles körben használják az élelmiszer- és italiparban, a vegyiparban és a gyógyszeriparban, ahol a gyártási folyamatok magas hőmérsékletet igényelnek.

Jellemzők:

  • Az UniTherm UVST 2506 szigetelt csőköpeny megvédi a dolgozókat a magas hőmérséklettől.
  • Felfogja a gyártási folyamatokból származó hőveszteséget, hogy csökkentse az energiapazarlást és növelje a termelékenységet.
  • Ez a 6 hüvelyk széles kabát csökkenti az energiaköltségeket és a teljes szénlábnyomot.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miért van szükség a csővezetékek szigetelésére?

V. A csővezetékek szigetelése a hőmérséklet szabályozásával javítja a rendszer hatékonyságát. Tűz esetén megtiltja a nagyobb csőkárosodást.

K. Milyen anyagból készült ez a csőköpeny?

A.

  • Az elsődleges belső réteg szilikaszövetből készül.
  • A középső réteg nagy sűrűségű kerámiaszálból készül.
  • A külső fedőréteg PTFE-bevonatú üvegszálas szövetből készült.

K. Hogyan kell felszerelni az UniVest csőköpenyt?

A.

  • Helyezze az UniVest kabátot hideg oldalával (zöld oldalával) a henger tetejére.
  • Húzza meg a hevedereket, hogy a kabátot a hengeren rögzítse.
  • Ne rögzítse a hevedereket szélsőséges helyzetekbe.

K. Hogyan biztosítható a biztonság a csőszigetelés során?

A.

  • Forró csövekkel végzett munka közben használjon védőkesztyűt és védőruházatot.
  • Minden fémtárgyat tartson távol a fűtőszalagoktól.
  • Soha ne használjon fémszalagot a mérésekhez.
  • Tartsa távol a mágneseket az elektromos csatlakozásoktól.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
UNITHERM UVST 1302 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 2 hüvelyk szélesség | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€48.74
UNITHERM UVST 1304 Csődzseki 13 hüvelyk hosszú, 4 hüvelyk szélességű | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€92.54
UNITHERM UVST 1305 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 5 hüvelyk szélesség | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"€109.67
UNITHERM UVST 1306 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk szélesség | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€126.81
UNITHERM UVST 1308 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 8 hüvelyk szélesség | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€164.32
UNITHERM UVST 1310 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 10 hüvelyk szélesség | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€202.22
UNITHERM UVST 1312 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 12 hüvelyk szélesség | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€239.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITHERM UVST 2506 Pipe Jacket 25 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk szélesség
€224.29 /Mértékegység