UNITHERM UVST 1306 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk szélesség | AH4DAJ 34CZ07

UNITHERM UVST 1306 Pipe Jacket 13 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH4DAJ Modell: UVST 1306Kereszthivatkozás: 34CZ07

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€126.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csődzseki
Max. Illeszkedik OD0 "hogy 2"
SzigetelőanyagKerámia Üvegszál
Kabát anyagTapadásmentes impregnált üvegszálas kendő
Hossz13 "
Hőmérséklet Értékelés2000 fok F
Vastagság1"
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termék részletek:

Az Unitherm 1306 szigetelő csőköpenyt a hőveszteség csökkentésére és a hordók, extruderek, matricák, tömlők és csövek szigetelésére tervezték. Három rétegből áll. A belső réteg (forró felület) szilikaszövetből, a középső réteg nagy sűrűségű kerámiaszálból, a külső burkolat (hideg felület) pedig PTFE-bevonatú üvegszálas szövetből készült.

Jellemzők:

  • Az összes anyag (szilícium, kerámia és üvegszál) képes ellenállni az 550 és 2000 °F közötti hőmérsékleteknek, és növeli a termelési kapacitást azáltal, hogy csökkenti a berendezések magas hőmérsékleten történő zökkenőmentes működéséhez szükséges energia mennyiségét.
  • Ez az UniVest kabát nagy teherbírású görgős csatokat tartalmaz a köpeny könnyű felszereléséhez, eltávolításához és rögzítéséhez a cső körül.
  • Használható olyan berendezéseken, mint a folyamatfűtők, kemencék, földgázvezeték-kompresszorok, belső égésű motorok és egyebek.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a célja a szilika kendőnek?

V. A szilikaszövet (a szigetelőköpeny alapszövete) ellenáll a legtöbb vegyszernek, nagy dielektromos szilárdsággal rendelkezik, és jó hővédelmet nyújt 1800 F-ig.

K. Hogyan válasszuk ki a géphez megfelelő méretű UniVest szigetelőköpenyt?

A.

  • Vegyen egy mérőszalagot, és mérje meg a szigetelni kívánt rész kerületét vagy átmérőjét.
  • Most mérje meg a szigetelést igénylő alkalmazás kívánt szélességét.
  • A mérések alapján keresse meg a megfelelő UniVest szigetelőköpenyt.

K. Egynél több szigetelőköpeny használható egy alkalmazáshoz?

V. Igen, egynél több szigetelőköpeny is használható. Egyszerűen láncolja össze több UniVest szigetelőköpenyt (két csat az egységek mindkét oldalán) a nagyobb stabilitás érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
UNITHERM UVST 1302 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 2 hüvelyk szélesség | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€48.74
UNITHERM UVST 1304 Csődzseki 13 hüvelyk hosszú, 4 hüvelyk szélességű | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€92.54
UNITHERM UVST 1305 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 5 hüvelyk szélesség | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"€109.67
UNITHERM UVST 1308 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 8 hüvelyk szélesség | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€164.32
UNITHERM UVST 1310 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 10 hüvelyk szélesség | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€202.22
UNITHERM UVST 1312 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 12 hüvelyk szélesség | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€239.82
UNITHERM UVST 1314 Csődzseki 13 hüvelyk hosszúság 14 hüvelyk szélességű | AH4DAN 34CZ11 UVST 131413 "14 "€244.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITHERM UVST 1306 Pipe Jacket 13 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk szélesség
€126.81 /Mértékegység