UNITHERM UVST 1302 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 2 hüvelyk szélesség | AH4DAF 34CZ04

UNITHERM UVST 1302 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH4DAF Modell: UVST 1302Kereszthivatkozás: 34CZ04

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€48.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csődzseki
Max. Illeszkedik OD0 "hogy 2"
SzigetelőanyagKerámia Üvegszál
Kabát anyagTapadásmentes impregnált üvegszálas kendő
Hossz13 "
Hőmérséklet Értékelés2000 fok F
Vastagság1"
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termék részletek:

Az Unitherm 1302 szigetelőköpenyt úgy tervezték, hogy megakadályozza a berendezések károsodását, energiát takarítson meg és szabályozza a felületi hőmérsékletet a személyzet védelme és kényelme érdekében.

Jellemzők:

  • A kabát kerámia üvegszálas keverékből áll, amely akár 2000 °F-ig is ellenáll a magas hőmérsékletnek, és jó kopásállóságot és vegyszerállóságot kínál.
  • Tartalmaz pántokat és csatrendszert, amely lehetővé teszi az egyszerű beállítást vagy a további bővítést a biztonságos illeszkedés érdekében.
  • A hevederek és csatok akár 1000 F hőmérsékletet is ellenállnak, így tökéletes illeszkedést biztosítanak szigetelő kabátokkal kombinálva.
  • Az UniVest szigetelőköpenyt műanyagfeldolgozásban, gázvezeték-kompresszor állomásokon, olaj- és gázkitermelésben, vegyi üzemekben, cellulóz- és papírgyárakban, téglagyártásban, égetőkben és egyebekben használják.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a célja a PTFE üvegszálas szövetnek?

V. Ez a szövet PTFE gyantával impregnált azbesztmentes szőtt üvegszálas szövet. Mindkét oldalán pigmentált teflonnal van bevonva, amely ellenáll a vegyszereknek. A PTFE merev tapintású, és kiváló kopás-, szakadás- és átszúrásállósággal rendelkezik.

K. Miből készülnek a hevederek és csatok?

Válasz

K. Hogyan kell felszerelni ezt az UniVest 1302 szigetelőköpenyt egy hengerre?

A.

  • Tartsa ezt az UniVest szigetelőköpenyt a hengeren úgy, hogy a hideg felület (zöld oldal) felfelé nézzen.
  • Húzza meg a hevedereket és a csatokat, hogy rögzítse a szigetelőköpenyt a hengeren (ne húzza túl).
  • Miután az összes hevedert becsatolta, a kabát elkezdi szigetelni a hengert.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
UNITHERM UVST 1304 Csődzseki 13 hüvelyk hosszú, 4 hüvelyk szélességű | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€92.54
UNITHERM UVST 1305 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 5 hüvelyk szélesség | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"€109.67
UNITHERM UVST 1306 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk szélesség | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€126.81
UNITHERM UVST 1308 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 8 hüvelyk szélesség | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€164.32
UNITHERM UVST 1310 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 10 hüvelyk szélesség | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€202.22
UNITHERM UVST 1312 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 12 hüvelyk szélesség | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€239.82
UNITHERM UVST 1314 Csődzseki 13 hüvelyk hosszúság 14 hüvelyk szélességű | AH4DAN 34CZ11 UVST 131413 "14 "€244.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITHERM UVST 1302 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 2 hüvelyk szélesség
€48.74 /Mértékegység