UNITHERM UVST 1305 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 5 hüvelyk szélesség | AH4DAH 34CZ06

UNITHERM UVST 1305 Pipe Jacket 13 hüvelyk hosszúság 5 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH4DAH Modell: UVST 1305Kereszthivatkozás: 34CZ06

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€109.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csődzseki
Max. Illeszkedik OD0 "hogy 2"
SzigetelőanyagKerámia Üvegszál
Kabát anyagTapadásmentes impregnált üvegszálas kendő
Hossz13 "
Hőmérséklet Értékelés2000 fok F
Vastagság1"
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termék részletek:

Az UniTherm UVST 1305 csőköpeny szigeteli a csővezetékeket és csökkenti a hőveszteséget. Előnyös a vegyi üzemek és a feldolgozóipar számára, ahol a hőmegőrzés és a folyamat hőmérséklete a fő szempont.

Jellemzők:

  • Az UniTherm UVST 1305 szigetelt csőköpeny korlátozza a hő terjedését és biztonságos munkakörnyezetet teremt.
  • Megfogja a hőt a cső körül, és korlátozza a pazarlást a termelékenység növelése érdekében.
  • Ez a 5 hüvelyk széles kabát csökkenti az energiaköltségeket és a teljes szénlábnyomot.
  • Szíj- és csatrendszerrel rendelkezik a könnyű és merev felszerelés érdekében.
  • Ez az UniVest kabát csökkenti a berendezés magas hőmérsékleten való működéséhez szükséges energiát.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miért van szükség a csővezetékek szigetelésére?

V. A csővezetékek szigetelése a hőmérséklet szabályozásával javítja a rendszer hatékonyságát. Tűz esetén megtiltja a nagyobb csőkárosodást.

K. Hogyan biztosítható a biztonság a csőszigetelés során?

A.

  • Mindig viseljen védőkesztyűt és védőruházatot, amikor forró csövekkel dolgozik.
  • Minden fémtárgyat tartson távol a fűtőszalagoktól.
  • Soha ne használjon fémszalagot a mérésekhez.
  • Tartsa távol a mágneseket az elektromos csatlakozásoktól.

K. Milyen méretű csövekre szerelhető fel ez a kabát?

V. A legfeljebb 2 hüvelyk átmérőjű csövek szigetelését biztosítja.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
UNITHERM UVST 1302 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 2 hüvelyk szélesség | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€48.74
UNITHERM UVST 1304 Csődzseki 13 hüvelyk hosszú, 4 hüvelyk szélességű | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€92.54
UNITHERM UVST 1306 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk szélesség | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€126.81
UNITHERM UVST 1308 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 8 hüvelyk szélesség | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€164.32
UNITHERM UVST 1310 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 10 hüvelyk szélesség | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€202.22
UNITHERM UVST 1312 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 12 hüvelyk szélesség | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€239.82
UNITHERM UVST 1314 Csődzseki 13 hüvelyk hosszúság 14 hüvelyk szélességű | AH4DAN 34CZ11 UVST 131413 "14 "€244.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITHERM UVST 1305 Pipe Jacket 13 hüvelyk hosszúság 5 hüvelyk szélesség
€109.67 /Mértékegység