UNITHERM

Az egyesült államokbeli Lewisville-ben, Texas államban székhellyel rendelkező UniTherm Insulation Systems a műanyag-, valamint az olaj- és gáziparban használt szigetelőtakarók gyártásáról ismert. KATT ide

Szűrő

Szaniterek

Anyagmozgatás

Kéziszerszámok

Elektromos

pneumatika

HVAC és hűtés

Biztonság

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Biztonság

Power Tools

Hegesztés

Flotta és járműkarbantartás

Kötőelemek

hardver

Szaniterek Szűrő

Cső és csőTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kerámia szálas szigetelés

    Használt a csövek fagyásának megakadályozására fagyos hőmérsékleten, és hőgátként működik. Alumínium-szilikát szál / alumínium-oxid és szilikát szerkezet, amely elviseli a 2300 ° F-ig terjedő hőmérsékleteket. 1/2 és 2 hüvelyk közötti falvastagságban kapható.

  • Szigetelt csőidomok

    A csövek köré tekerve az egyenletes hőelosztás és a vízveszteség megakadályozása a vízvezeték-rendszerekben. Teflon bevonatú külső testtel és magas hőmérsékletnek ellenálló kerámia szálmaggal ellátott FirePro tűzvédelmi rendszert tartalmaz. Kivehető és újrafelhasználható egyszerű és gyors telepítési lehetőséggel

  • Csőszigetelés

    Ide tartoznak a kolloid szilícium-dioxid-merevítők, agyak, szigetelt szőnyegek, pajzsok és hevederek szivattyúkhoz, csövekhez, szelepekhez és csőszerelvényekhez. Megakadályozza a hőveszteséget és csökkenti az energiafogyasztás mértékét. 24, 36 és 48 hüvelykes hosszúságú

  • Csőszigetelő lapok

    Szigetelt lepedők / dobótakarók / csődzsekik a melegvíz csövek köré tekerve, hogy ellenálljanak a hőelvezetésnek és csökkentsék a zajszintet. Dobjon takarókat, amelyek szigetelésre képesek 2000 ° F-ig

  • Csőszigetelő burkolat

    A szárító tömlők, hidraulikus vezetékek, forró csövek és légcsatornák szigetelésére szolgáló ThermaSleeve csomagolások a hőveszteség minimalizálása érdekében. Üvegszálas konstrukcióval és hőkezelt E-osztályú kabátokkal rendelkezik a túlzott kültéri expozíció kezeléséhez

  • Spray pajzsok

    Úgy tervezték, hogy megakadályozza a csőkötések meghibásodása vagy maró, mérgező és veszélyes folyadékok, például olaj, gőz és sav okozta káros porlasztást és ködképződést. Egyes modellek szövött üvegszálas szövetet tartalmaznak, amely PTFE gyantákkal telített, és mindkét oldalán pigmentált teflonnal vannak bevonva

Mennyezeti csempe és szigetelésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Szigetelő táblák

    Biztosítson merev tábla szigetelést a formák és a lapok között, a forma kerülete körül vagy a lapszerszámokon. Képes süllyesztők, furatok és ellenkerek megmunkálására. Nem engedi át a nagy frekvenciájú hullámokat, és ellenáll a lángnak és a hőnek akár 1832 ° F hőmérsékleten is

A UNITERM-ről

Az UniTherm International Inc. a szigetelő rendszerek és a személyzet védelmét szolgáló berendezések vezető gyártója. Kiterjedt katalógusa tartalmaz mérőszalagokat, kerámiaszálas szigetelést, csőszigetelő lapokat és speciális vízvezeték-szerszámokat. A márkaé kerámiaszálas szigetelő takarók ömlesztett szálakból készülnek, hogy kivételes hosszúságot és egyenletes eloszlást biztosítsanak. Ezeket a takarókat dupla tűvel mechanikusan varrják össze, hogy mindkét oldalon jobban illeszkedjenek a felülethez. Hőütésállóságot és kiváló hőszigetelést kínálnak, így ideálisak olyan alkalmazásokhoz, beleértve a tűzvédelmet, valamint a fém-, kerámia- és üveggyártó ipar számára. Szigetelő takarókkal való használatra az Unitherm tartós pántok üvegszálból készült. Ezek a hevederek acél görgős csatokkal vannak felszerelve az egyszerű beállítás és a biztonságos rögzítés érdekében. Válasszon a csatokkal ellátott UniTherm szigetelőcsapok széles választékából, 6 darabos kiszerelésben Raptor Supplies.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány UniTherm MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Dayton, Dixon és Westward modellekre. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő UniTherm termékekkel.

Szállítás

Ezek az UniThermek kicsiktől nagyokig terjednek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a jelentősége az UniTherm speciális fogónak?

A márkaé speciális fogó párnás markolattal ellátott fogantyúval rendelkezik a nagyobb kezelői kényelem érdekében. Ideálisak számos alkalmazáshoz, beleértve a ketrecek rögzítését, a bungee zsinórokat, a kárpitozási munkákat, a kis táskák bezárását, a kerítésprojekteket és a hálószerelést.

Mekkora a maximális hőmérséklet, amit az UniTherm kerámiaszálas szigetelés elvisel?

UniTherm kerámiaszálas szigetelések akár 2300 fokos hőmérsékletet is elvisel.

Hogyan szereljünk fel UniTherm kerámiaszálas szigetelést fűtési rendszerekhez?

A kerámiaszálas szigetelés beépítése során elengedhetetlen, hogy tiszta és száraz felülettel kezdjük. Használjon megfelelő ragasztót vagy rögzítőelemet a szigetelés rögzítéséhez. Az optimális eredmény elérése érdekében gondosan tartsa be a gyártó által javasolt hőmérsékleti és alkalmazási irányelveket.

Mi az ajánlott módja a csőszigetelő lemezek rögzítésének, hogy megakadályozzuk a hőveszteséget és a kondenzációt a csövekben?

A csőszigetelő lemezek hatékony rögzítéséhez fontos, hogy a szigetelőanyaggal kompatibilis ragasztószalagokat vagy szalagokat használjon. A hőveszteség és a páralecsapódás elkerülése érdekében gondoskodjon az illesztések és varratok alapos tömítéséről. Mindig tartsa be a gyártó által adott, az Ön szigetelési típusának megfelelő ragasztási vagy rögzítési módszerre vonatkozó utasításokat.

Exkluzív márka termékek