Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDR1.5 Boring Bar | AH3WAQ 33NH50

ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDR1.5 Fúrórúd

Raktáron
Tétel: AH3WAQ Modell: S03.5G SCLDR1.5Kereszthivatkozás: 33NH50

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€114.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
ANSI számS03.5G SCLDR1.5
Dia Dia.0.218 "
Vágóél típusa-5 fok
Felírt kör3 / 16 "
Helyezze be az alakzatot80 fokos gyémánt
Helyezze be a vastagságot0.062 "
Ólomszög-5 fok
Bal / jobb kézJobb kéz
Min. Furat0.245 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Teljes hossz3.5 "
GereblyePozitív
Szár anyagaAcél
StílusSzilárd
típusTurning

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)0.55
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.63
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. FuratANSI számVágóél típusaFelszerelési stílusTeljes hosszGereblyeFelírt körHelyezze be az alakzatotÁr
ULTRA-DEX USA S02.5G SCLDR1.2 fúrórúd | AH3WAN 33NH48 S02.5G SCLDR1.20.175 "S02.5G SCLDR1.2-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív5 / 32 "80 fokos gyémánt€114.43
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDL1.5 Boring Bar | AH3WAP 33NH49 S03.5G SCLDL1.50.245 "S03.5G SCLDL1.5-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív3 / 16 "80 fokos gyémánt€114.43
ULTRA-DEX USA S03G SCLDL1.2 Boring Bar | AH3WAR 33NH51 S03G SCLDL1.20.205 "S03G SCLDL1.2-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív5 / 32 "80 fokos gyémánt€114.43
ULTRA-DEX USA S03G SCLDR1.2 fúrórúd | AH3WAT 33NH52 S03G SCLDR1.20.205 "S03G SCLDR1.2-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív5 / 32 "80 fokos gyémánt€113.97
ULTRA-DEX USA S03G SWLCR1.2 Boring Bar | AH3WAU 33NH53 S03G SWLCR1.20.205 "S03G SWLCR1.2-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív5 / 32 "80 fokos Trigon€127.27
ULTRA-DEX USA S04G SCLDL1.5 Boring Bar | AH3WAV 33NH54 S04G SCLDL1.50.275 "S04G SCLDL1.5-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív3 / 16 "80 fokos gyémánt€115.62
ULTRA-DEX USA S04G SCLDL1.5-172 Fúrórúd | AH3WAW 33NH55 S04G SCLDL1.5-1720.312 "S04G SCLDL1.5-172-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív3 / 16 "80 fokos gyémánt€115.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDR1.5 Fúrórúd
€114.43 /Mértékegység