KERN AND SOHN 327-es sorozatú egyszeri tesztsúlyok


Szűrő
OIML osztály: F1
StílusModellHenger méreteNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
327-01
6 x 6 mm-€63.85
B
327-02
6 x 11 mm-€63.85
C
327-03
8 x 16.5 mm-€65.49
D
327-04
10 x 19 mm-€72.04
E
327-05
13 x 23.5 mm-€81.86
F
327-06
18 x 29.5 mm-€94.96
G
327-07
22 x 39 mm-€103.14
H
327-08
28 x 48.5 mm-€132.61
I
327-09
38 x 66 mm-€212.84
J
327-11
48 x 83 mm1Kg€268.50
K
327-12
60 x 115 mm2Kg€417.49
L
327-13
80 x 147 mm5Kg€663.07
M
327-14
100 x 185 mm10Kg€1,211.54
N
327-15
129 x 245 mm20Kg€2,996.10
O
327-141
136 x 132 mm-€2,242.98
P
327-151
136 x 217 mm-€2,783.26
Q
327-161
137 x 217 mm-€6,352.38
R
327-16
178 x 298 mm50Kg€6,434.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?