KOHLER Zuhanyfej, falra szerelhető, polírozott króm


A Kohler zuhanyfejek ideálisak az ipari és kereskedelmi alkalmazásokban használt víz adagolására.

Szűrő
Befejezés: Csiszolt króm
StílusModellcsatlakozásÁramlási sebességÁr (ÁFA nélkül)
A
K-72416-CP
1/2 "-14 NPT1.5€45.93
A
K-72417-CP
1/2 "-14 NPT1.75€51.74
B
K-72422-CP
1/2 "-14 NPT1.5€45.93
B
K-72423-CP
1/2 "-14 NPT1.75€49.04
C
K-72425-CP
1/2 "-14 NPT2€75.26
D
K-76464-CP
1 / 2 "NPT2€238.66

Jellemzők

  • A Kohler zuhanyfejek fémszerkezettel rendelkeznek a tartósság és a szennyeződés ellen.
  • MasterClean spray felülettel rendelkeznek, amely megakadályozza a szappanhab és ásványi lerakódások felhalmozódását, biztosítva a folyamatos és jobb vízáramlást.
  • Ezek a Kohler zuhanytermékek falra szerelhetők az esztétika és a helytakarékosság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • MINT ÉN
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a Kohler zuhanyfejek korrózióállóak?

Igen, ezek a zuhanyfejek polírozott króm bevonattal rendelkeznek a korrózióállóság érdekében.

Honnan tudhatom, hogy a Kohler zuhanyfejem eltömődött?

Ha a víznyomás csökkenését vagy a Kohler zuhanyfej permetezési mintázatának változását észleli, az azt jelentheti, hogy ásványi lerakódások vagy egyéb törmelék eltakarja a zuhanyfejet. Az esetleges eltömődések kivizsgálásához ajánlatos levenni a zuhanyfejet, és megvizsgálni a fúvókákat és a belső alkatrészeket, hogy nem gyűltek-e fel rajta. Ha dugulást talál, egyenlő arányú víz és fehér ecet oldatával tisztítható, vagy ha a probléma továbbra is fennáll, kicserélheti a zuhanyfejet.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?