Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA 2JILA60 keményfém betét háromszög | AH3TJA 33MR13

ULTRA-DEX USA 2JILA60 keményfém betétes háromszög

Raktáron
Tétel: AH3TJA Modell: 2JILA60Kereszthivatkozás: 33MR13

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém betét
ANSI szám2JILA60
BevonatÓn
Vágási iránySemleges
FokozatUD51
Felírt kör0.25 "
Helyezze be az alakzatotHáromszög
Helyezze be a méretet2
Helyezze be a vastagságot0.125 "
ISO számJÚLIUS 11
Szerelő furat átmérője.0.11 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Élek száma3
GereblyePozitív
StílusLefeküdni

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusANSI számBevonatOrr sugaraGereblyeStílusFokozatFelírt körÁr
ULTRA-DEX USA 2JIL12UN keményfém betét háromszög | AH3THZ 33MR12 JÚLIUS 2CsavarzárJÚLIUS 2Ón-PozitívLefeküdniUD510.25 "€27.49
ULTRA-DEX USA 2JIR12UN keményfém betét háromszög | AH3TJB 33MR14 2JIR12UNCsavarzár2JIR12UNÓn-PozitívLefeküdniUD510.25 "€27.49
ULTRA-DEX USA 2JIRA60 keményfém betét háromszög | AH3TJC 33MR15 2JIRA60Csavarzár2JIRA60Ón-PozitívLefeküdniUD510.25 "€27.49
ULTRA-DEX USA 3IL10ACME keményfém betét háromszög | AH3TJD 33MR16 3IL10ACMECsavarzár3IL10ACMEÓn-PozitívLefeküdniUD510.375 "€39.95
ULTRA-DEX USA 3IL12ACME keményfém betét háromszög | AH3TJE 33MR17 3IL12ACMECsavarzár3IL12ACMEÓn-PozitívLefeküdniUD510.375 "€39.95
ULTRA-DEX USA 3IL14ACME keményfém betét háromszög | AH3TJF 33MR18 3IL14ACMECsavarzár3IL14ACMEÓn-PozitívLefeküdniUD510.375 "€39.95
ULTRA-DEX USA 3IL16ACME keményfém betét háromszög | AH3TJG 33MR19 3IL16ACMECsavarzár3IL16ACMEÓn-PozitívLefeküdniUD510.375 "€39.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA 2JILA60 keményfém betétes háromszög
€27.49 /Mértékegység