SPEEDAIRE Kettős működésű NFPA léghenger, alsó csapos rögzítés, 2" furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , furat átm.: 2" , Párna típusa: Állítható , Henger típusa: NFPA , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst és fekete , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Betöltés: 785 font , Max. Nyomás: 250 psi , Mount: Alul koppint , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Krómozott acél , Port mérete: 1 / 4 "NPT , Rod Átm.: 5 / 8 " , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 200 fokig F , Összekötő rúd anyaga: Acél , A cső anyaga: Alumínium
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5YCA9
8.5 "3"€868.42
A
5YCC1
11 / 2 "5"€868.42
A
5VEC9
12.5 "7"€816.93
A
5YCC3
12.5 "7"€975.20
A
5VED0
13.5 "8"€818.87
A
5VED1
14.5 "9"€818.87
A
5VED2
15.5 "10 "€818.87
A
5VED3
16.5 "11 "€856.03
A
5VED4
17.5 "12 "€856.03
A
5VED5
18.5 "13 "€856.03
A
5YCD0
19.5 "14 "€1,041.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?