Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI PL3G Power Lock(r) átmérője 3.4375 hüvelyk | AA9MRU 1DYJ2

TSUBAKI PL3G Power Lock(r) átmérője 3.4375 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9MRU Modell: PL3GKereszthivatkozás: 1DYJ2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€377.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPower lock (R)
Csavar méreteM10 X 25
Hub érintkező nyomás (PSI)17,920
Zárócsavar mennyisége12
Dia kívül.5.118 "
Dia-n kívül Megértés+0.0021 "
Teljes hossz1.102 "
Tengely Dia.3.437 "
Tengely Dia. Megértés-0.0021 "
Átterhelhető tolóerő (font)33,660
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)4846
Ellenáll a hőmérsékletnek.-22 - 400 ° F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5705
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8483308090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteDia kívül.Dia-n kívül MegértésTeljes hosszTengely Dia.Ellenáll a hőmérsékletnek.Ár
TSUBAKI PL1 Power Lock(r) átmérő 1.00 hüvelyk | AA9MRH 1DYG6 PL1M6 X 181.969 "+0.0013 "0.787 "1"-22 - 400 ° F€151.69
TSUBAKI PL1C Power Lock(r) átmérője 1.1875 hüvelyk | AA9MRM 1DYH1 PL1CM6 X 182.159 "+0.0015 "0.819 "1.187 "-22 - 400 ° F€145.26
TSUBAKI PL1L Power Lock(r) átmérője 1.750 hüvelyk | AA9MRN 1DYH2 PL1LM8 X 222.953 "+0.0015 "0.945 "1.75 "-22 - 400 ° F€187.11
TSUBAKI PL1G Power Lock(r) átmérője 1.4375 hüvelyk | AA9MRQ 1DYH4 PL1GM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.437 "-22 - 400 ° F€156.48
TSUBAKI PL2 Power Lock(r) átmérője 2.00 hüvelyk | AA9MRR 1DYH5 PL2M8 X 223.346 "+0.0018 "0.945 "2"-22 - 400 ° F€207.30
TSUBAKI PL1AD Power Lock(r) hirdetéssorozat átmérője 1.000 hüvelyk | AD7ZCN 4HJV3 PL1ADM6 x 301.969 "+0.0013 "1.811 "1"-22- 400 ° F€304.86
TSUBAKI PL2AD Power Lock(r) hirdetéssorozat átmérője 2.000 hüvelyk | AD7ZCR 4HJW2 PL2ADM8 x 503.346 "+.0018 "2.52 "2"-22- 400 ° F€498.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI PL3G Power Lock(r) átmérője 3.4375 hüvelyk
€377.00 /Mértékegység