A B Caster Dia .: 8" , Görgő anyaga: Pneumatikus , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Görgő szélessége: 2" , Szín: Szürke , Polcok közötti távolság: 21 " , Befejez: Porbevonat , Mérő: 14 , Fogantyú: Csőszerű nyomás, kényelmes manőverezhetőséget kínál , Fogantyúval együtt: Igen , Ajkak magassága: 1" , Terhelhetőség: 1200 lbs. , Anyaga: Acél , Fiókok száma: 0 , Polc stílusa: Szegélyes , Felső anyag: Gumi
Hangszer kosár
A Dayton műszerkocsikat finom, rezgésérzékeny berendezések laboratóriumokban, tesztközpontokban és más hasonló létesítményekben történő mozgatására tervezték. Ezek a fém polcos használati kocsik 2 vagy 3 polcos konfigurációval rendelkeznek. A felső polccal egy süllyesztett felülettel vannak ellátva, amely lehetővé teszi a nehéz tárgyak fel- vagy lecsúsztatását a kocsira be- vagy kirakodás céljából; és az alsó polcok rövid ajakkal rendelkeznek, amely megakadályozza a tárgyak leesését szállítás közben. Továbbá pneumatikus görgőkkel és vinil matracokkal vannak felszerelve, amelyek elnyelik a sokkot és a vibrációt a kocsi gurulása közben, ezáltal védve a törékeny tárgyakat az esetleges sérülésektől. Ezek a párnázott matracok csúszásgátló felülettel rendelkeznek, hogy megakadályozzák az elemek csúszását a polcokról és ütközést. Válasszon ezen műszerkocsik széles választékából, 600 és 1200 font terhelhetőségben.