Akkumulátor mérete: 12V , Kapacitás: 2000 lbs. , Caster Átm.: 5" , Görgő anyaga: Poly acélon , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , fedélzeti vastagság: 1 / 4 " , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: Poly acélon , Kézi vezérlőfeszültség: 24V , Magasság: 28 " , A mellékelt telepítő hardver: Igen , Emelés forgásonként nagy terhelés mellett: 1 / 8 " , Emelés forgásonként kis terhelés mellett: 5 / 16 " , Anyaga: Acél , Max. Magasság: 46.25 " , Max. Utazási távolság: 18 1 / 4 " , Görgők száma: 4 , Szivattyúk száma magas fokozaton: 58 , Szivattyúk száma alacsony fokozaton: 146 , Művelet típusa: Kézikönyv , fázis: 1 , Platform anyaga: Acél , Hordozható: Igen , Hátsó görgő anyaga: Poly acélon