Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI PL1AD Power Lock(r) hirdetéssorozat átmérője 1.000 hüvelyk | AD7ZCN 4HJV3

TSUBAKI PL1AD Power Lock(r) hirdetéssorozat átmérője 1.000 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7ZCN Modell: PL1ADKereszthivatkozás: 4HJV3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€304.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPower lock (R)
Csavar méreteM6 x 30
Hub érintkező nyomás (PSI)14,939
Zárócsavar mennyisége8
Dia kívül.1.969 "
Dia-n kívül Megértés+0.0013 "
Teljes hossz1.811 "
Tengely Dia.1"
Tengely Dia. Megértés-0.0013 "
Átterhelhető tolóerő (font)12,122
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)507
Ellenáll a hőmérsékletnek.-22- 400 ° F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8483308090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteDia kívül.Dia-n kívül MegértésTeljes hosszTengely Dia.Ellenáll a hőmérsékletnek.Ár
TSUBAKI PL1 Power Lock(r) átmérő 1.00 hüvelyk | AA9MRH 1DYG6 PL1M6 X 181.969 "+0.0013 "0.787 "1"-22 - 400 ° F€151.69
TSUBAKI PL1C Power Lock(r) átmérője 1.1875 hüvelyk | AA9MRM 1DYH1 PL1CM6 X 182.159 "+0.0015 "0.819 "1.187 "-22 - 400 ° F€145.26
TSUBAKI PL1L Power Lock(r) átmérője 1.750 hüvelyk | AA9MRN 1DYH2 PL1LM8 X 222.953 "+0.0015 "0.945 "1.75 "-22 - 400 ° F€187.11
TSUBAKI PL1G Power Lock(r) átmérője 1.4375 hüvelyk | AA9MRQ 1DYH4 PL1GM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.437 "-22 - 400 ° F€156.48
TSUBAKI PL2 Power Lock(r) átmérője 2.00 hüvelyk | AA9MRR 1DYH5 PL2M8 X 223.346 "+0.0018 "0.945 "2"-22 - 400 ° F€207.30
TSUBAKI PL3G Power Lock(r) átmérője 3.4375 hüvelyk | AA9MRU 1DYJ2 PL3GM10 X 255.118 "+0.0021 "1.102 "3.437 "-22 - 400 ° F€377.00
TSUBAKI PL2AD Power Lock(r) hirdetéssorozat átmérője 2.000 hüvelyk | AD7ZCR 4HJW2 PL2ADM8 x 503.346 "+.0018 "2.52 "2"-22- 400 ° F€498.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI PL1AD Power Lock(r) hirdetéssorozat átmérője 1.000 hüvelyk
€304.86 /Mértékegység