Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI PL1H Power Lock(r) átmérője 1.500 hüvelyk | AA9MRJ 1DYG7

TSUBAKI PL1H Power Lock(r) átmérője 1.500 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9MRJ Modell: PL1HKereszthivatkozás: 1DYG7
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
€157.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPower lock (R)
Csavar méreteM6 X 18
Hub érintkező nyomás (PSI)15,500
Zárócsavar mennyisége11
Dia kívül.2.559 "
Dia-n kívül Megértés+0.0015 "
Teljes hossz0.787 "
Tengely Dia.1.5 "
Tengely Dia. Megértés-0.0015 "
Átterhelhető tolóerő (font)10,560
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)658
Ellenáll a hőmérsékletnek.-22 - 400 ° F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8483308090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteDia kívül.Dia-n kívül MegértésTeljes hosszTengely Dia.Ár
TSUBAKI PL1D Power Lock(r) átmérője 1.250 hüvelyk | AA9MRK 1DYG8 PL1DM6 X 182.362 "+0.0015 "0.787 "1.25 "€143.88
TSUBAKI PL1R Power Lock(r) átmérője 1.9375 hüvelyk | AA9MRL 1DYG9 PL1RM8 X 223.15 "+0.0015 "0.945 "1.937 "€182.84
TSUBAKI PL1F Power Lock(r) átmérője 1.375 hüvelyk | AA9MRP 1DYH3 PL1FM6 X 182.365 "+0.0015 "0.773 "1.375 "€148.30
TSUBAKI PL2G Power Lock(r) átmérője 2.4375 hüvelyk | AA9MRT 1DYH8 PL2GM8 X 223.74 "+0.0018 "0.945 "2.437 "€232.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI PL1H Power Lock(r) átmérője 1.500 hüvelyk
€157.45 /Mértékegység