Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI PL2G Power Lock(r) átmérője 2.4375 hüvelyk | AA9MRT 1DYH8

TSUBAKI PL2G Power Lock(r) átmérője 2.4375 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9MRT Modell: PL2GKereszthivatkozás: 1DYH8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€223.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPower lock (R)
Csavar méreteM8 X 22
Hub érintkező nyomás (PSI)18,340
Zárócsavar mennyisége12
Dia kívül.3.74 "
Dia-n kívül Megértés+0.0018 "
Teljes hossz0.945 "
Tengely Dia.2.437 "
Tengely Dia. Megértés-0.0018 "
Átterhelhető tolóerő (font)21,120
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)2170
Ellenáll a hőmérsékletnek.-22 - 400 ° F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8483308090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteDia kívül.Dia-n kívül MegértésTeljes hosszTengely Dia.Ár
TSUBAKI PL1H Power Lock(r) átmérője 1.500 hüvelyk | AA9MRJ 1DYG7 PL1HM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.5 "€168.37
TSUBAKI PL1D Power Lock(r) átmérője 1.250 hüvelyk | AA9MRK 1DYG8 PL1DM6 X 182.362 "+0.0015 "0.787 "1.25 "€150.92
TSUBAKI PL1R Power Lock(r) átmérője 1.9375 hüvelyk | AA9MRL 1DYG9 PL1RM8 X 223.15 "+0.0015 "0.945 "1.937 "€189.87
TSUBAKI PL1F Power Lock(r) átmérője 1.375 hüvelyk | AA9MRP 1DYH3 PL1FM6 X 182.365 "+0.0015 "0.773 "1.375 "€161.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI PL2G Power Lock(r) átmérője 2.4375 hüvelyk
€223.49 /Mértékegység