Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI PL1D Power Lock(r) átmérője 1.250 hüvelyk | AA9MRK 1DYG8

TSUBAKI PL1D Power Lock(r) átmérője 1.250 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9MRK Modell: PL1DKereszthivatkozás: 1DYG8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€150.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPower lock (R)
Csavar méreteM6 X 18
Hub érintkező nyomás (PSI)15,360
Zárócsavar mennyisége10
Dia kívül.2.362 "
Dia-n kívül Megértés+0.0015 "
Teljes hossz0.787 "
Tengely Dia.1.25 "
Tengely Dia. Megértés-0.0015 "
Átterhelhető tolóerő (font)9460
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)499
Ellenáll a hőmérsékletnek.-22 - 400 ° F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.531
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8483308090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteDia kívül.Dia-n kívül MegértésTeljes hosszTengely Dia.Ár
TSUBAKI PL1H Power Lock(r) átmérője 1.500 hüvelyk | AA9MRJ 1DYG7 PL1HM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.5 "€168.37
TSUBAKI PL1R Power Lock(r) átmérője 1.9375 hüvelyk | AA9MRL 1DYG9 PL1RM8 X 223.15 "+0.0015 "0.945 "1.937 "€189.87
TSUBAKI PL1F Power Lock(r) átmérője 1.375 hüvelyk | AA9MRP 1DYH3 PL1FM6 X 182.365 "+0.0015 "0.773 "1.375 "€161.57
TSUBAKI PL2G Power Lock(r) átmérője 2.4375 hüvelyk | AA9MRT 1DYH8 PL2GM8 X 223.74 "+0.0018 "0.945 "2.437 "€223.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI PL1D Power Lock(r) átmérője 1.250 hüvelyk
€150.92 /Mértékegység