EATON CH sorozatú semleges rudak


Az Eaton CH sorozatú semleges rudak olyan mechanikus kompressziós huzalcsatlakozó rudak, amelyeket elektromos panelekben használnak a nulla vezetékek lezárására. Lehetővé teszik több vezeték lezárását egy helyen, általában a fő szervizpanelen, egy kompakt helyen.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
CHN125C
€46.22
ajánlatkérés
B
CHN225L
€212.30
ajánlatkérés
C
CHN125D
€155.51
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Az elosztópanelben vagy a terhelési központban lévő nulla rúd központi csatlakozási pontként szolgál a rendszer összes nulla vezetékéhez.
  • A semleges vezetékek, amelyek a panel minden megszakítójából a nulla rúdhoz csatlakoznak, közös visszatérési utat biztosítanak az elektromos áram számára.
  • Ahogy az elektromos áram áthalad az áramkörökön, azt a terhelések felemésztik, mielőtt a nulla vezetékeken keresztül visszatérnek a nulla rúdra.
  • A semleges rúd ezután csatlakozik az áramforrás nullavezetékéhez, és befejezi az elektromos áramkört.

Jellemzők

  • Az Eaton CH sorozatú semleges rudak a márka CH sorozatú megszakítóihoz csatlakoznak háromfázisú elektromos áramkörökben.
  • NEMA 1 besorolású burkolattal rendelkeznek, hogy megvédjék a belső vezetékeket a portól és a szennyeződéstől.
  • Ezek a rudak alumínium busszal rendelkeznek, és a megszakítási besorolásuk 10 kAIC.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a földelő és a nulla vezeték között?

A nulla vezeték a terheléstől a forrásig folyó áram visszatérési útja. A földvezeték egy alacsony ellenállású út, amelyen keresztül a hibaáram a föld felé áramlik.

Hogyan lehet azonosítani a semleges sávot?

A semleges rudak erős, erős áramú úttal rendelkeznek a rúd és a semleges fül között, amely maga is el van szigetelve az alváztól. Nyilvánvaló, hogy a semleges fül és a rúd közötti csatlakozás nehéz, és úgy van kialakítva, hogy folyamatosan nagy áramot folyjon. A földelő rudak tervezésüknél fogva közvetlenül érintkeznek a panel alvázával.

Használhatok semleges rudat földelő rúdként?

A fő megszakító panel földelővezetékének méretét a bejövő szervizvezetékek határozzák meg. Ha megfelelően van bekötve, akkor a nullát használja földvezetékként.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?