Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI P1SG ellenőrző ajtó 5 x 8 hüvelykes | AA9MRD 1DYG2

TSUBAKI P1SG ellenőrző ajtó 5 x 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9MRD Modell: P1SGKereszthivatkozás: 1DYG2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€625.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyérintéses ellenőrző ajtó (R)
Karosszéria befejezéseRozsdamentes alapozó
test anyagaLágyacél
Mélység2.5 "
Tömítőanyagpolietilén
Fogantyú befejezéseKrómozott
Magasság9"
Anyagvastagság10-es keret, 13-as borító
Szélesség6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9665
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód7323999080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tényleges ajtóméret (5 x 8 ")
    • Tömítés hőmérséklete Tartomány (F fok) (-95F és 175F között)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMélységMagasságSzélességÁr
TSUBAKI P3SG ellenőrző ajtó 14 x 20 hüvelykes | AA9MQZ 1DYF7 P3SGLágyacél2.5 "20.75 "15 "€1,197.36
TSUBAKI R3SG ellenőrző ajtó 14 x 20 hüvelykes | AA9MRA 1DYF8 R3SG304 Stainless Steel2.5 "20.75 "15 "€2,511.40
TSUBAKI P4SG ellenőrző ajtó 20 x 24 hüvelykes | AA9MRB 1DYF9 P4SGLágyacél3.5 "24.75 "20.75 "€1,786.67
TSUBAKI R4SG ellenőrző ajtó 20 x 24 hüvelykes | AA9MRC 1DYG1 R4SG304 Stainless Steel3.5 "24.75 "20.75 "€3,339.84
TSUBAKI R1SG ellenőrző ajtó 5 x 8 hüvelykes | AA9MRE 1DYG3 R1SG304 Stainless Steel2.5 "9"6.25 "€1,435.14
TSUBAKI P2SG ellenőrző ajtó 8 x 12 hüvelykes | AA9MRF 1DYG4 P2SGLágyacél2.5 "13 "9"€738.43
TSUBAKI R2SG ellenőrző ajtó 8 x 12 hüvelykes | AA9MRG 1DYG5 R2SG304 Stainless Steel2.5 "13 "9"€1,588.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI P1SG ellenőrző ajtó 5 x 8 hüvelyk
€625.80 /Mértékegység