TSUBAKI R4SG ellenőrző ajtó 20 x 24 hüvelykes | AA9MRC 1DYG1

TSUBAKI R4SG ellenőrző ajtó 20 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9MRC Típus: R4SGKereszthivatkozás: 1DYG1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,339.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyérintéses ellenőrző ajtó (R)
test anyaga304 Stainless Steel
Mélység3.5 "
Tömítőanyagpolietilén
Magasság24.75 "
Anyagvastagság10-es keret, 13-as borító
Szélesség20.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.9475
Hajó magassága (cm)68.83
Hajó hossza (cm)60.2
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7323999080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tényleges ajtóméret (20 x 24 ")
    • Tömítés hőmérséklete Tartomány (F fok) (-95F és 175F között)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMélységMagasságSzélességÁr
TSUBAKI P3SG ellenőrző ajtó 14 x 20 hüvelykes | AA9MQZ 1DYF7 P3SGLágyacél2.5 "20.75 "15 "€1,197.36
TSUBAKI R3SG ellenőrző ajtó 14 x 20 hüvelykes | AA9MRA 1DYF8 R3SG304 Stainless Steel2.5 "20.75 "15 "€2,511.40
TSUBAKI P4SG ellenőrző ajtó 20 x 24 hüvelykes | AA9MRB 1DYF9 P4SGLágyacél3.5 "24.75 "20.75 "€1,786.67
TSUBAKI P1SG ellenőrző ajtó 5 x 8 hüvelykes | AA9MRD 1DYG2 P1SGLágyacél2.5 "9"6.25 "€625.80
TSUBAKI R1SG ellenőrző ajtó 5 x 8 hüvelykes | AA9MRE 1DYG3 R1SG304 Stainless Steel2.5 "9"6.25 "€1,435.14
TSUBAKI P2SG ellenőrző ajtó 8 x 12 hüvelykes | AA9MRF 1DYG4 P2SGLágyacél2.5 "13 "9"€738.43
TSUBAKI R2SG ellenőrző ajtó 8 x 12 hüvelykes | AA9MRG 1DYG5 R2SG304 Stainless Steel2.5 "13 "9"€1,588.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI R4SG ellenőrző ajtó 20 x 24 hüvelyk
€3,339.84 /Mértékegység