A Szín: narancs , vezeték hossza: 25 ft. , Légcsatorna átm.: 20 " , Légcsatorna anyaga: Vinil, poliészter , Ventilátor anyaga: Antisztatikus üveg erősítésű poliamid , Mérő: 16 ga. , grillezés: Krómozott , Grill anyaga: Acél , Magasság: 22 1 / 2 " , HP: 1 1/2 LE , Hossz: 19 " , Max. Áramlás szabad levegőben: 6837 CFM , Max. FORDULAT: 3450 RPM , NEMA csatlakozó konfiguráció: 20 , Pengék száma: 3 , fázis: 1 , Védelem típusa: Termikus, automatikus visszaállítás , Típus: Axiális robbanásbiztos , Szélesség: 22 "