Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI C2060H láncgörgő | AE9NWG 6L513

TSUBAKI C2060H láncgörgő

Raktáron
Tétel: AE9NWG Típus: C2060HKereszthivatkozás: 6L513

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€180.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoller Chain
ANSI láncméretC2060H
Breaking Strength9040 font
Lánc típusSzállítószalag
A vég és a középvonal összekötése0.652 "
Hossz10 láb.
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher1410 font
Teljes szélesség1.225 "
Hangmagasság1-1 / 2 "
Szegecsvég a középvonalig0.573 "
Henger Dia.0.469 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság9040 font
típusSzállítószalag
Szélesség a görgős linklemezek között0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3875
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód7315110045
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Megengedett teherANSI láncméretBreaking StrengthDia Dia külső.Teljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódÁr
TSUBAKI 80SSCB sajtolt görgős lánc 10 láb | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 font80SSCB397 font0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Sasszeg€2,423.05
TSUBAKI 35 TW 10 lánchenger | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 font352530 font-0.5 "---€85.01
TSUBAKI 40 TW 10 Lánchenger | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 font404290 font-0.717 "---€97.10
TSUBAKI 41 TW 10 Lánchenger | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 font412640 font-0.579 "---€80.19
TSUBAKI 50 TW 10 Lánchenger | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 font507050 font-0.878 "---€142.04
TSUBAKI 60 TW 10 lánchenger | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 font609920 font-1.087 "---€195.83
TSUBAKI 35 TW 100 lánchenger | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 font352530 font-0.5 "---€887.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2060H láncgörgő
€180.54 /Mértékegység