KABELSCHLEPP Tartószerkezet


Szűrő
Keresztléc anyaga: Nejlon , Stílus: Nyisd ki
StílusModellÜregmagasságÜreg szélességeMagasságHosszLink a Link Pitch linkreKülső szélességtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
S1800 MB4
--5.51 "/ 140 mm0.92 láb.-2.36 "/ 60 mmVaritrak (R) nagy teherbírású acél€203.42
A
S1250 MB4
--3.7 "/ 94 mm0.66 láb.-2.17 "/ 55 mmVaritrak (R) nagy teherbírású acél€97.62
B
S0650.1 MB4
--1.97 "/ 50 mm0.39 láb.-1.18 "/ 30 mmVaritrak (R) nagy teherbírású acél€29.08
C
S0950 MB4
--2.68 "/ 68 mm0.52 láb.-2.17 "/ 55 mmVaritrak (R) nagy teherbírású acél€71.75
D
0130.10 MB2
0.39 "/ 10 mm0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm0.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€6.03
E
0130.40 MB2
0.39 "/ 10 mm1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€6.03
F
0130.20 MB2
0.39 "/ 10 mm0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€5.86
G
0180.30 MB2
0.59 "/ 15 mm1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm-0.71 "/ 18 mm1.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€6.40
H
0180.15 MB2
0.59 "/ 15 mm0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm-0.71 "/ 18 mm0.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€6.40
I
0250.050 MB2
0.69 "/ 17.5 mm1.97 "/ 50 mm0.91 "/ 23 mm-0.98 "/ 25 mm2.36 "/ 60 mmUniflex (TM) szálerősítésű nylon€6.64
J
0250.065 MB2
0.69 "/ 17.5 mm2.56 "/ 65 mm0.91 "/ 23 mm-0.98 "/ 25 mm2.95 "/ 75 mmUniflex (TM) szálerősítésű nylon€6.64
K
MC0475 MB2
1.1 "/ 28 mm-----Varitrak MC Nylon / Alum€34.24
L
MC0650 MB2
1.97 "/ 50 mm-----Varitrak MC Nylon / Alum€125.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?