SPEEDAIRE Légcsapos kulcsok, 3/8 hüvelykes


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Üllő: Standard , Fogantyú típusa: Pisztoly markolat , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Rögzítő típusa: Gyűrű , Négyzet alakú meghajtó mérete: 3 / 8 "
StílusModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntTeljes hosszStílusSzerszám súlyaNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésÁr (ÁFA nélkül)
A
21AA46
75 ft.-lb.3.010005.875 "Sorban2 font5 és 50 ft.-lb.12€344.85
B
21AA55
300 ft.-lb.4.016006"Pisztoly markolat2.6 font25 és 250 ft.-lb.16€467.24
C
21AA47
400 ft.-lb.5.016006.25 "Pisztoly markolat3.5 font25 és 300 ft.-lb.20€581.73

Légcsapos kulcsok, 3/8 hüvelykes

A SPEEDAIRE légcsavarkulcsok teljes méretű ütvecsavarozók, amelyek nagyobb nyomatékkal rendelkeznek, mint a soros ütvecsavarozók. Sűrített levegőt használnak az ipari kötőelemek meghajtására és eltávolítására javítási, összeszerelési és autóipari alkalmazásokban. Ezek az ütvecsavarozók pisztolymarkolattal rendelkeznek, alsó bemeneti nyílásokkal az ergonomikus markolat érdekében, valamint ikerkalapácsos tengelykapcsolóval, amely jobb ütést biztosít, mint egy kalapács. Válasszon a 3/8 hüvelykes légcsavarkulcsok széles választékából, amelyek 1000, 1200 és 1600 BPM-es besorolásban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?