TSUBAKI 80SSCB sajtolt görgős lánc 10 láb | AB4JQB 1YGT8

TSUBAKI 80SSCB sajtolt görgős lánc 10 láb

Raktáron
Tétel: AB4JQB Modell: 80SSCBKereszthivatkozás: 1YGT8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,423.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoller Chain
ANSI láncméret80SSCB
Breaking Strength397 font
Lánc típusCottered
A vég és a középvonal összekötése0.768 "
Belül Pin Dia.0.312 "
Hossz10 láb.
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagRozsdamentes acél
Max. Megengedett teher397 font
Dia Dia külső.0.312 "
Teljes szélesség1.406 "
Csap hossza1.406 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.125 "
PIN-kódSasszeg
Hangmagasság1"
Szegecsvég a középvonalig0.638 "
Henger Dia.0.625 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.949 "
Temp. Hatótávolság-270 - 750F
Szakítószilárdság397 font
típusEgyszálú
Szélesség a görgős linklemezek között0.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.271
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód7315110045
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Megengedett teherANSI láncméretBreaking StrengthDia Dia külső.Teljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódÁr
TSUBAKI 35 TW 10 lánchenger | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 font352530 font-0.5 "---€85.01
TSUBAKI 40 TW 10 Lánchenger | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 font404290 font-0.717 "---€97.10
TSUBAKI 41 TW 10 Lánchenger | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 font412640 font-0.579 "---€80.19
TSUBAKI 50 TW 10 Lánchenger | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 font507050 font-0.878 "---€142.04
TSUBAKI 60 TW 10 lánchenger | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 font609920 font-1.087 "---€195.83
TSUBAKI 35 TW 100 lánchenger | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 font352530 font-0.5 "---€887.23
TSUBAKI 40 TW 100 Lánchenger | AC3TLL 2W193 40 TW 100810 font404290 font-0.717 "---€735.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 80SSCB sajtolt görgős lánc 10 láb
€2,423.05 /Mértékegység