Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 41B10F-1/2 lánckerék 1.840 # 41 | AE9PCJ 6L891

TSUBAKI 41B10F-1/2 lánckerék 1.840 külső átmérő #41

Raktáron
Tétel: AE9PCJ Típus: 41B10F-1/2Kereszthivatkozás: 6L891
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
€30.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma41
Fura Dia.1 / 2 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/8 x 3/16
Fogak száma10
Dia kívül.1.84 "
Pitch Dia.1.618 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)3/8
Állítsa be a csavar méretét# 10 24-
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellANSI lánckerék számaFura Dia.Ár
TSUBAKI 40B10F-1/2 lánckerék 1.840 külső átmérő # 40 | AB2BQJ 1L104 40B10F-1/2401 / 2 "€32.92
TSUBAKI 40B10F-5/8 lánckerék 1.840 külső átmérő # 40 | AB2BQK 1L105 40B10F-5/8405 / 8 "€32.91
TSUBAKI 40B10F-3/4 lánckerék 1.840 külső átmérő # 40 | AB2BQL 1L106 40B10F-3/4403 / 4 "€33.00
TSUBAKI 41B10F-5/8 lánckerék 1.840 külső átmérő # 41 | AE9PCK 6L892 41B10F-5/8415 / 8 "€31.51
TSUBAKI 41B10F-3/4 Lánckerék 1.840 Külső átmérő #41 | AE9PCL 6L893 41B10F-3/4413 / 4 "€31.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 41B10F-1/2 lánckerék 1.840 külső átmérő #41
€30.99 /Mértékegység