Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 40B10F-3/4 lánckerék 1.840 külső átmérő # 40 | AB2BQL 1L106

TSUBAKI 40B10F-3/4 lánckerék 1.840 külső átmérő #40

Raktáron
Tétel: AB2BQL Típus: 40B10F-3/4Kereszthivatkozás: 1L106
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
€33.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma40
Fura Dia.3 / 4 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16 x 3/32
Fogak száma10
Dia kívül.1.84 "
Pitch Dia.1.618 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)1/4
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellANSI lánckerék számaFura Dia.Ár
TSUBAKI 40B10F-1/2 lánckerék 1.840 külső átmérő # 40 | AB2BQJ 1L104 40B10F-1/2401 / 2 "€32.92
TSUBAKI 40B10F-5/8 lánckerék 1.840 külső átmérő # 40 | AB2BQK 1L105 40B10F-5/8405 / 8 "€32.91
TSUBAKI 41B10F-1/2 lánckerék 1.840 # 41 | AE9PCJ 6L891 41B10F-1/2411 / 2 "€30.99
TSUBAKI 41B10F-5/8 lánckerék 1.840 külső átmérő # 41 | AE9PCK 6L892 41B10F-5/8415 / 8 "€31.51
TSUBAKI 41B10F-3/4 Lánckerék 1.840 Külső átmérő #41 | AE9PCL 6L893 41B10F-3/4413 / 4 "€31.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 40B10F-3/4 lánckerék 1.840 külső átmérő #40
€33.00 /Mértékegység